항목 | 공압 홀드 다운 클램프 |
클램프 암 길이 | 2.51 " |
클램프 암 스타일 | U- 바 |
클램프 바 오프닝 | 103도 |
실린더 보어 | 1.26 " |
듀티 사이클 | 보통/중간 |
보유 용량 | 375 파운드 |
장착 방향 | 수평 |
열린 높이 | 5.83 " |
열리는 | 103도 |
온도 운영. | -10 ~ 90 °C |
포트 | G 타입 |
포트 크기 | 1/8NPT |
제품 데이터 시트 | 데스타코-807-u.pdf |
선박 중량 (kg) | 0.75 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 23.7 |
선박 폭 (cm) | 5.74 |
원산지 | US |
Destaco 807-UE 공압 홀드 다운 클램프(토글 클램프 또는 공압 토글 클램프라고도 함)는 자동차 및 식품 및 포장 산업의 빠른 클램핑에 이상적입니다. 최대 145 psig의 클램핑 압력을 적용하기 위해 복동 공기 작동 실린더를 사용하며 공작물을 함께 고정하고 고정하도록 설계되었습니다. 이 휴대용 공압식 클램프를 사용하면 임시 고정 장치가 있는 단기 작업에서 경제적으로 사용할 수 있습니다. 이 Destaco 공압식 클램프에는 고정구에 쉽게 하드 파이프로 연결할 수 있는 회전하지 않는 실린더가 장착되어 있으며 정확한 위치 감지를 위해 자기 피스톤 링과 통합되어 있습니다. 이 장치는 완전히 독립적이며 안전을 위해 압력 소스만 필요합니다. 또한 더러운 작업 환경에서 스폿 및 MIG 용접을 위한 밀폐형 설계가 특징입니다. Destaco 807-UE 공압 홀드다운 클램프는 원형 및 T-슬롯 스타일 센서 모두에 사용할 수 있는 센서이며 내장된 흐름 제한 시스템을 특징으로 하여 외부 흐름 제어가 필요하지 않습니다. 클램프는 또한 최대 375lb의 하중을 처리하기 위해 볼트 리테이너와 통합되어 제공되며 섭씨 -10도에서 90도 사이의 온도에서 작동할 수 있습니다.
Destaco 807-UE 공압식 토글 클램프는 자동화, 항공우주, 식품 및 포장, 자동차 산업에서 고정 장치, 테스트 및 경량 용접 응용 분야에 사용됩니다.
Destaco 807-UE 공압 홀드 다운 클램프는 고품질 클램핑 서비스를 제공하도록 ISO 9001:2015 및 ISO 14001:2015 승인을 받았습니다.
A. Destaco 공압 실린더는 왕복 선형 운동에서 힘을 생성하기 위해 압축 가스를 이용하는 기계 장치입니다.
A. Mobil XTC와 같은 커플링 그리스는 Destaco 기계식 클램프를 다룰 때 사용해야 하며 Magnalube G 그리스는 공압 실린더 씰과 함께 사용하기에 좋습니다.
A. 고정 능력 또는 고정력은 조립 라인에서 또는 유사한 제조 공정 중에 장비 또는 판금을 고정하는 클램프의 능력을 나타냅니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.