호흡기 장비 보관
Air-Kaddy 24 시리즈 SCBA 실린더 스토리지 랙
Air-Kaddy 40 시리즈 SCBA 실린더 스토리지 랙
호흡기 보관 가방
SCBA 벽 케이스
호흡기 브래킷
호흡기 벽 케이스
디럭스 SCBA 커버/브래킷
호흡기 장비 보관
스타일 | 모델 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | FM403-0111 | ₩396,795 | ||
B | FM004-0213 | ₩927,867 | ||
C | FP-038 | ₩53,427 | ||
D | FP-022 | ₩75,145 | ||
E | FB-064 | ₩81,567 | ||
F | FM404-0213 | ₩355,757 | ||
G | FP-120 | ₩76,702 | ||
H | FM100-0212 | ₩103,512 | ||
I | FP-017 | ₩133,542 | ||
F | FM402-0111 | ₩296,187 | ||
J | FD-005 | ₩225,504 | ||
F | FM403-0220 | ₩391,930 | ||
F | FM404-0233 | ₩490,945 | ||
K | FM001-0213 | ₩741,842 | ||
L | FB-091 | ₩86,082 | ||
M | FM404-0111 | ₩347,200 | ||
F | FM013-0212 | ₩185,675 | ||
N | FM200-0212 | ₩117,757 | ||
F | FM014-0212 | ₩232,662 | ||
F | FM403-0213 | ₩393,365 | ||
O | FB-090 | ₩73,762 | ||
F | FM401-0111 | ₩237,335 | ||
P | FB-040 | ₩91,787 | ||
F | FM090-0300 | ₩196,454 | ||
F | FM403-0212 | ₩395,184 |
호흡기 장비 보관
제세 동기 벽 케이스
Allegro 제세동기 벽면 케이스는 내부식성 ABS 플라스틱으로 제작되었으며 인지도가 높은 제세동기 그래픽이 통합되어 있습니다. 그들은 6 x 10 인치 창과 오른쪽 출입구가 특징입니다. XNUMX개의 임의 슬라이드 인 랙도 사용할 수 있습니다.
Allegro 제세동기 벽면 케이스는 내부식성 ABS 플라스틱으로 제작되었으며 인지도가 높은 제세동기 그래픽이 통합되어 있습니다. 그들은 6 x 10 인치 창과 오른쪽 출입구가 특징입니다. XNUMX개의 임의 슬라이드 인 랙도 사용할 수 있습니다.
SCBA 브래킷, 디럭스
Allegro Deluxe SCBA 브래킷은 백플레이트, 1/2 스프링 클립, 고정 스트랩 및 발판으로 구성됩니다. SCBA 실린더의 손상을 방지하기 위해 사용됩니다. 부식을 방지하기 위해 열가소성 코팅이 된 내구성 있는 강철 구조가 특징입니다.
Allegro Deluxe SCBA 브래킷은 백플레이트, 1/2 스프링 클립, 고정 스트랩 및 발판으로 구성됩니다. SCBA 실린더의 손상을 방지하기 위해 사용됩니다. 부식을 방지하기 위해 열가소성 코팅이 된 내구성 있는 강철 구조가 특징입니다.
일반 벽 케이스
Allegro 일반 벽 케이스는 보관 및 운송 중 마모를 방지하여 호흡기를 깨끗하고 안전하게 유지합니다. 아실론트릴 부타디엔 스티렌(ABS) 구조로 부식 및 유해한 UV 방사에 저항하고 먼지와 습기로부터 보호하기 위해 고무 도어 씰과 통합되어 있습니다. 이러한 케이스는 소화기, 안전 문서, MSDS, 방화 담요, 개인 보호 장비(PPE), 청력 보호 키트, 호흡보호구 밀착 테스트 장비, 손 보호 키트, 보안경 및 유출 키트에 맞게 맞춤화할 수 있습니다.
Allegro 일반 벽 케이스는 보관 및 운송 중 마모를 방지하여 호흡기를 깨끗하고 안전하게 유지합니다. 아실론트릴 부타디엔 스티렌(ABS) 구조로 부식 및 유해한 UV 방사에 저항하고 먼지와 습기로부터 보호하기 위해 고무 도어 씰과 통합되어 있습니다. 이러한 케이스는 소화기, 안전 문서, MSDS, 방화 담요, 개인 보호 장비(PPE), 청력 보호 키트, 호흡보호구 밀착 테스트 장비, 손 보호 키트, 보안경 및 유출 키트에 맞게 맞춤화할 수 있습니다.
호흡기 보관 가방
호흡기 및 장비 휴대/마스크 가방
깊이가 4인치 또는 5인치인 Allegro 장비 휴대 또는 마스크 가방은 모든 크기의 마스크 호흡기를 수용하도록 설계되었습니다. 먼지와 습기로부터 구성 요소를 보호하기 위해 후크 앤 루프 또는 드로스트링 클로저 유형으로 제공됩니다. 운반용 가방은 장갑, 고글, 인공호흡기 및 작은 도구를 운반할 수 있도록 벨트에 장착되어 있으며 나일론 강화 비닐 천을 사용하여 마모 및 마모에 강합니다. 전체 마스크 보관 가방 또는 토트에는 면, 외부 천 및 내부 플리스 구조가 있어 마스크를 보호할 뿐만 아니라 내부 구성 요소를 고정하기 위한 추가 장치 잠금 기능이 있습니다. 호흡기 가방 카탈로그에는 확장된 버전, 즉 내구성이 뛰어난 폴리에스터 외부 쉘과 내부에 플리스 소재가 있고 통기성 PVD 메쉬 커버링이 있어 마스크를 긁힘으로부터 보호하는 디럭스 풀 스토리지 백도 포함되어 있습니다. 또한 어깨에 메거나 손으로 휴대할 수 있는 운반용 스트랩이 장착되어 있으며 렌즈 프로텍터 및 액세서리를 추가로 보관할 수 있도록 지퍼가 달린 내부 및 외부 포켓이 있습니다. 이 전체 보관 가방에는 명확한 식별을 위한 투명한 플라스틱 창 파우치와 보관 시 가방을 걸 수 있는 고리가 있습니다. 9인치와 11인치 높이로 제공되는 다양한 휴대 또는 보관 가방 중에서 선택하십시오.
Raptor Supplies Allegro도 제공합니다. 호흡기 보관 가방(지퍼 포함) 14 x 16인치 치수를 가집니다.
깊이가 4인치 또는 5인치인 Allegro 장비 휴대 또는 마스크 가방은 모든 크기의 마스크 호흡기를 수용하도록 설계되었습니다. 먼지와 습기로부터 구성 요소를 보호하기 위해 후크 앤 루프 또는 드로스트링 클로저 유형으로 제공됩니다. 운반용 가방은 장갑, 고글, 인공호흡기 및 작은 도구를 운반할 수 있도록 벨트에 장착되어 있으며 나일론 강화 비닐 천을 사용하여 마모 및 마모에 강합니다. 전체 마스크 보관 가방 또는 토트에는 면, 외부 천 및 내부 플리스 구조가 있어 마스크를 보호할 뿐만 아니라 내부 구성 요소를 고정하기 위한 추가 장치 잠금 기능이 있습니다. 호흡기 가방 카탈로그에는 확장된 버전, 즉 내구성이 뛰어난 폴리에스터 외부 쉘과 내부에 플리스 소재가 있고 통기성 PVD 메쉬 커버링이 있어 마스크를 긁힘으로부터 보호하는 디럭스 풀 스토리지 백도 포함되어 있습니다. 또한 어깨에 메거나 손으로 휴대할 수 있는 운반용 스트랩이 장착되어 있으며 렌즈 프로텍터 및 액세서리를 추가로 보관할 수 있도록 지퍼가 달린 내부 및 외부 포켓이 있습니다. 이 전체 보관 가방에는 명확한 식별을 위한 투명한 플라스틱 창 파우치와 보관 시 가방을 걸 수 있는 고리가 있습니다. 9인치와 11인치 높이로 제공되는 다양한 휴대 또는 보관 가방 중에서 선택하십시오.
Raptor Supplies Allegro도 제공합니다. 호흡기 보관 가방(지퍼 포함) 14 x 16인치 치수를 가집니다.
Hi-Viz SCBA 벽 케이스
Allegro Hi-Viz SCBA(자급식 호흡 장치) 벽 케이스는 1/2 SCBA 시스템 및 캐니스터를 보관할 수 있도록 설계되어 보관 중 쉽게 접근하고 손상을 방지합니다. 이 케이스에는 작업자가 캐비닛을 열지 않고도 캐니스터 높이를 확인할 수 있는 창이 있습니다. SCBA의 전체 무게를 지탱하는 실린더 브래킷과 스트랩이 함께 제공됩니다. 이 장치는 빠른 설치를 위해 제작되었으며 Hi-Viz 노란색 및 녹색 색상으로 제공됩니다.
Allegro Hi-Viz SCBA(자급식 호흡 장치) 벽 케이스는 1/2 SCBA 시스템 및 캐니스터를 보관할 수 있도록 설계되어 보관 중 쉽게 접근하고 손상을 방지합니다. 이 케이스에는 작업자가 캐비닛을 열지 않고도 캐니스터 높이를 확인할 수 있는 창이 있습니다. SCBA의 전체 무게를 지탱하는 실린더 브래킷과 스트랩이 함께 제공됩니다. 이 장치는 빠른 설치를 위해 제작되었으며 Hi-Viz 노란색 및 녹색 색상으로 제공됩니다.
안전 캐비닛
호흡기 장비 보관
호흡기 장비 보관
호흡기 장비 보관
더 알아보기
- 가스 및 수도관 커넥터
- 온도계/습도계
- 소매 카트 및 트럭
- 폐기물 처리기
- 진동기
- 휴대용 밴드 톱
- 부동산 및 진입로 마커
- 수처리 화학물질 및 분석 키트
- 트위스트 잠금 장치 액세서리
- 벽돌 기타 도구 액세서리
- DAYTON 전동식 드럼 펌프
- WESTWARD HSS M2 스텝 드릴 비트
- 3M 캡 장착형 이어 머프
- JOHNSON CONTROLS 액추에이터, 저항성 100 ~ 10,000 ohm
- DAYTON 디퓨저
- BANJO 유니온 밸브 링
- 3M 플랩 디스크, 세라믹 유형 27
- SPEARS VALVES True Union 2000 로우 프로파일 산업용 액추에이터 장착 키트, 3방향 전체 포트 밸브에 맞지 않음
- TRICO 오일 샘플링 튜브
- WRIGHT TOOL 솔리드/스타터 펀치