항목 | 공압 홀드 다운 클램프 |
클램프 암 길이 | 2.51 " |
클램프 암 스타일 | U- 바 |
실린더 보어 | 1.26 " |
듀티 사이클 | 보통/중간 |
보유 용량 | 375 파운드 |
자재 | 강철 |
맥스. 입력 공기압 (PSI) | 80 |
온도 운영. | -10 ~ 90 °C |
포트 | 표준 유형 |
포트 크기 | 1/8NPT |
제품 데이터 시트 | 데스타코-807-u.pdf |
UPC | 818275107214 |
선박 중량 (kg) | 0.97 |
선박 높이 (cm) | 10.67 |
선박 길이 (cm) | 17.78 |
선박 폭 (cm) | 8.89 |
HS 코드 | 8205700090 |
원산지 | US |
Destaco 807-U 공압식 클램프는 공압식 실린더를 사용하여 클램핑 압력을 가하고 작업물을 제자리에 고정합니다. 반복적인 생산 작업에서 빠른 클램핑에 적합합니다. 이 휴대용 공압식 클램프를 사용하면 임시 고정 장치가 있는 단기 작업에서 경제적으로 사용할 수 있습니다. Destaco 807-U 공압 클램프는 Series 207-U 수동 클램프의 공압 버전입니다. 최대 클램핑 압력이 145 psig인 복동 공압 실린더에 의해 작동됩니다. 이 Destaco 공압식 클램프에는 고정구에 쉽게 하드 파이프를 연결할 수 있는 회전하지 않는 실린더가 장착되어 있으며 정확한 위치 감지를 위해 자기 피스톤 링과 통합되어 있습니다. 완전히 독립형이며 사용자 안전을 위해 압력 소스만 필요합니다. 이 공압 홀드다운 클램프는 원형 및 T-슬롯 스타일 센서 모두에 사용할 수 있는 센서이며 흐름 제한 기능이 내장되어 있어 외부 흐름 제어가 필요하지 않습니다. 더러운 작업 환경에서 스폿 및 MIG 용접을 위한 밀폐형 설계입니다. 최대 375lb의 하중을 처리하기 위한 볼트 리테이너가 장착되어 있으며 화씨 -14도에서 194도 범위의 온도에서 작동할 수 있습니다.
유사한 클램프의 고온 변형을 주문하려면 모델 번호에 -HT를 추가하기만 하면 됩니다. (예: 807-U-HT).
Destaco 807-U 공압 홀드다운 클램프는 항공우주, 자동차, 식품 및 포장 산업의 그리핑, 클램핑, 시스템 검사, 고정, 테스트, 용접, CNC 가공 및 위치 지정과 같은 응용 분야에 적용할 수 있는 광범위한 기능 조합을 제공합니다.
A. 예, 고온 공압 클램프도 판매합니다. 당사 카탈로그를 검색하는 동안 URL에 있는 모델 번호에 -HT를 추가하기만 하면 됩니다. Destaco 공압 클램프. 예: 807-U-HT Destaco의 고온 변종입니다. 807-U 공압 클램프.
A. Mobil XTC와 같은 커플링 그리스는 Destaco 기계식 클램프를 다룰 때 사용해야 하며 Magnalube G 그리스는 공압 실린더 씰과 함께 사용하기에 좋습니다.
A. 고정 능력 또는 고정력은 조립 라인에서 또는 유사한 제조 공정 중에 장비 또는 판금을 고정하는 클램프의 능력을 나타냅니다.
A. Destaco 홀드다운 토글 클램프는 토글 메커니즘을 통해 적용된 하중을 증가시켜 하향 클램핑력을 적용합니다. 뉴턴(N)으로 지정된 포장 자체의 클램핑력을 볼 수 있습니다. 토글 클램프의 크기와 함께 이 정보를 사용하여 도구가 나무 조각에 가해야 하는 압력의 정도를 계산합니다. 나무 조각이 클수록 더 큰 압력이 필요합니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.