그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 공압 홀드 다운 클램프 |
클램프 암 길이 | 2.51 " |
클램프 암 스타일 | U- 바 |
클램프 바 오프닝 | 103도 |
실린더 보어 | 1.26 " |
듀티 사이클 | 보통/중간 |
보유 용량 | 375 파운드 |
장착 방향 | 수평 |
열린 높이 | 5.83 " |
열리는 | 103도 |
온도 운영. | -10 ~ 90 °C |
포트 | 표준 유형 |
포트 크기 | 1/8NPT |
제품 데이터 시트 | 데스타코-807-u.pdf |
선박 중량 (kg) | 0.75 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 23.7 |
선박 폭 (cm) | 5.74 |
원산지 | US |
공압 클램프 공기 작동식 실린더를 사용하여 클램핑 압력을 가하고 반복 클램핑이 필요한 공작물을 고정합니다. Destaco 공압식 토글 클램프는 금속 가공 및 목공 분야에서 조립, 용접 및 경량 클램핑 작업에 적합합니다. 데스타코 807 시리즈 공압 홀드 다운 클램프는 207 시리즈 수동 클램프의 공압 버전입니다. 원형 및 T 슬롯 스타일 센서 모두에 대한 센서 준비가 되어 있으며 외부 흐름 제어 요구 사항을 제거하기 위해 흐름 제한 기능이 내장되어 있습니다. Destaco 807-U-HT에는 공작물을 고정하기 위한 스핀들을 수용하기 위한 U 바가 장착되어 있습니다. 부드러운 작동 및 위치 감지를 위한 자기 링 피스톤이 특징인 복동 공압 실린더에 의해 작동됩니다. 공압 실린더는 0.015/1 NPT 포트를 통해 8입방피트의 공기를 소비하며 최대 10bar의 압력을 처리할 수 있습니다. 이 공압식 클램프는 고온을 견딜 수 있고 375lb의 최대 부하 용량을 제공합니다. 완전히 독립적이며 사용자 안전을 위해 압력 소스만 필요합니다. 이 클램프는 수평면에 빠르고 쉽게 설치할 수 있도록 바닥에 나사산 장착 구멍이 있습니다. Raptor Supplies 미리 결정된 위치에서 클램핑해야 하는 작업에 사용하기 위해 정상 작동 온도와 견고한 클램핑 바가 있는 변형으로 이 클램프를 제공합니다.
Destaco 807-U-HT 공압 홀드 다운 클램프는 자동차 및 식품 및 포장 산업의 그리핑, 클램핑, 시스템 검사, 고정 장치, 테스트, 용접 및 조립 작업과 같은 응용 분야에 적용할 수 있습니다.
A. Raptor Supplies 솔리드 클램프 암 스타일과 최대 500lb(데스타코 807-S-HT). 우리는 또한 상온에서 작동하는 유사한 클램프를 제공합니다(데스타코 807-U) 고온 버전의 클램프가 필요하지 않은 경우 운영 비용을 절감합니다.
A. 공압 토글 클램프는 수동 홀드다운 또는 직선 토글 클램프와 기본 설계 및 작동이 동일하지만 공압으로 작동됩니다. 완전히 독립적이며 압력 소스 연결만 필요합니다.
A. Mobil XTC와 같은 커플링 그리스는 Destaco 기계식 클램프를 다룰 때 사용해야 하며 Magnalube G 그리스는 공압 실린더 씰과 함께 사용하기에 좋습니다.
A. "유지 능력" 또는 유지력이라는 용어는 조립 라인에서 또는 기타 제조 공정 중에 장비, 공작물 또는 판금을 고정하는 클램프의 능력을 나타냅니다.
A. 형체력 또는 가하는 힘은 죔쇠가 그것을 유지하기 위해 공작물에 가하는 실제 힘을 나타냅니다. 유지력 또는 용량은 제조 과정에서 측정된 클램프의 이상적인 강도 측정값을 제공합니다. 클램핑 힘은 일반적으로 클램핑 바의 스핀들의 위치 및 클램프에 가해지는 반대력과 같은 여러 요인에 따라 유지 용량보다 작습니다.
A. Destaco는 또한 다양한 경량 및 중형 작업을 제공합니다. 공압 클램프 다양한 구성, 스타일 및 재료(알루미늄/스틸)로 제공됩니다.
프로덕트 | 모델 | 클램프 암 길이 | 클램프 암 스타일 | 보유 용량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
807-S-HT | 3.13 " | 솔리드 바 | 500 파운드 | ₩ 517,518 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.