DAYTON 필터 어셈블리
스타일 | 모델 | 깊이 | 지름 | 팬 크기 (인치) | 높이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 31CC58 | 1 / 4 " | 2 3 / 8 " | 2.375 | 2.375 " | 568701 " | ₩ 6,387 | |
B | 31CC66 | 13 / 32 " | 4 7 / 8 " | 4-11/16 | 4.875 " | 568865 " | ₩ 6,702 |
어셈블리 필터링
Dayton 필터 어셈블리에는 소형 축류 팬의 성능을 개선하도록 설계된 필터 매체가 있는 팬 가드가 포함되어 있습니다. 소형 축류 팬 가드는 우발적인 손상을 방지하기 위해 팬 블레이드에 대한 보호 장벽을 제공하고 필터 매체는 공기 중의 입자를 잡아서 깨끗한 공기 흐름을 전달합니다. 팬 하우징 위에 쉽게 장착할 수 있으며 폴리우레탄 폼 시트는 보호대 뒤에 쉽게 맞습니다. Raptor Supplies 또한 깨끗하고 부드러운 흐름을 제공하기 위해 Dayton 교체 필터 매체를 제공합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 유압 도구 액세서리
- 매입 형 그라인딩 휠
- 도구
- 유연한 실린더 혼
- 드럼 랙커
- 청소카트 및 보급품 홀더
- 지붕 통풍기
- 배관 호스
- 윤활유
- 커뮤니케이션
- APPROVED VENDOR 경 사진 탑 키트
- NOTRAX Sani-Trax 식품 서비스 매트
- HOFFMAN Proline 시리즈 전체 높이 수직 그리드 스트랩
- SPEARS VALVES PVC 회색 단일 입구 볼 밸브, 나사산 끝단, EPDM
- VICTOR 역화 방지기 세트
- CONDOR 안전 경고 테이프
- RAIN BIRD 커플 링
- LINN GEAR 유형 C 스프로킷, 80 체인
- HUMBOLDT 연장 링
- NIBCO DWV 플러시 어댑터, Wrot 및 Cast Copper