축 팬 액세서리
어셈블리 필터링
Dayton 필터 어셈블리에는 소형 축류 팬의 성능을 개선하도록 설계된 필터 매체가 있는 팬 가드가 포함되어 있습니다. 소형 축류 팬 가드는 우발적인 손상을 방지하기 위해 팬 블레이드에 대한 보호 장벽을 제공하고 필터 매체는 공기 중의 입자를 잡아서 깨끗한 공기 흐름을 전달합니다. 팬 하우징 위에 쉽게 장착할 수 있으며 폴리우레탄 폼 시트는 보호대 뒤에 쉽게 맞습니다. Raptor Supplies 또한 깨끗하고 부드러운 흐름을 제공하기 위해 Dayton 교체 필터 매체를 제공합니다.
Dayton 필터 어셈블리에는 소형 축류 팬의 성능을 개선하도록 설계된 필터 매체가 있는 팬 가드가 포함되어 있습니다. 소형 축류 팬 가드는 우발적인 손상을 방지하기 위해 팬 블레이드에 대한 보호 장벽을 제공하고 필터 매체는 공기 중의 입자를 잡아서 깨끗한 공기 흐름을 전달합니다. 팬 하우징 위에 쉽게 장착할 수 있으며 폴리우레탄 폼 시트는 보호대 뒤에 쉽게 맞습니다. Raptor Supplies 또한 깨끗하고 부드러운 흐름을 제공하기 위해 Dayton 교체 필터 매체를 제공합니다.
팬 가드, 원형
Dayton 팬 가드는 블레이드에 대한 보호 장벽을 제공하면서 공기 흐름을 허용하기 위해 팬 하우징에 장착되는 그릴 또는 격자입니다. 파편을 편향시키고 물체가 날에 삽입되는 것을 방지하기 위해 날을 둘러싸서 날의 손상을 방지합니다. 이 보호대는 회전하는 날과의 우발적인 접촉을 방지하여 부상 위험을 줄입니다. 강철, 와이어 및 플라스틱 재질 옵션으로 제공되는 다양한 팬 가드 중에서 선택하십시오.
Dayton 팬 가드는 블레이드에 대한 보호 장벽을 제공하면서 공기 흐름을 허용하기 위해 팬 하우징에 장착되는 그릴 또는 격자입니다. 파편을 편향시키고 물체가 날에 삽입되는 것을 방지하기 위해 날을 둘러싸서 날의 손상을 방지합니다. 이 보호대는 회전하는 날과의 우발적인 접촉을 방지하여 부상 위험을 줄입니다. 강철, 와이어 및 플라스틱 재질 옵션으로 제공되는 다양한 팬 가드 중에서 선택하십시오.
팬 필터 가드 어셈블리
Dayton 팬 필터 가드 어셈블리는 팬 블레이드용 보호 장벽과 공기 정화를 위한 여과 매체를 통합합니다. 파편을 편향시키고 물체가 날에 삽입되는 것을 방지하기 위해 날을 둘러싸서 날의 손상을 방지합니다. 이 보호대는 회전하는 날과의 우발적인 접촉을 방지하여 부상 위험을 줄입니다. 알루미늄 및 플라스틱 재질 옵션으로 제공되는 다양한 팬 가드 중에서 선택하십시오.
Dayton 팬 필터 가드 어셈블리는 팬 블레이드용 보호 장벽과 공기 정화를 위한 여과 매체를 통합합니다. 파편을 편향시키고 물체가 날에 삽입되는 것을 방지하기 위해 날을 둘러싸서 날의 손상을 방지합니다. 이 보호대는 회전하는 날과의 우발적인 접촉을 방지하여 부상 위험을 줄입니다. 알루미늄 및 플라스틱 재질 옵션으로 제공되는 다양한 팬 가드 중에서 선택하십시오.
배기 그릴
스타일 | 모델 | 팬 크기 (인치) | 높이 | 자재 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | WPFBE100 | - | RFQ | ||||
B | WPFA25 / 30BK | ₩420,875 |
교체 용 필터 미디어
Dayton 필터 매체는 소형 축류 팬에서 막히고 사용된 필터 매체를 교체하는 데 적합합니다. 팬 가드 프레임에 따라 절단되고 폴리카보네이트 발포 시트로 만들어 공기 중의 잔해물과 오염 물질을 제거합니다. 이물질 제거는 팬 블레이드의 과열 및 손상을 방지합니다. 이들은 5개 팩으로 제공됩니다. 4.687, 3.625 및 3.125인치 팬 크기에 사용할 수 있는 다양한 교체용 필터 매체 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Dayton 필터 매체는 소형 축류 팬에서 막히고 사용된 필터 매체를 교체하는 데 적합합니다. 팬 가드 프레임에 따라 절단되고 폴리카보네이트 발포 시트로 만들어 공기 중의 잔해물과 오염 물질을 제거합니다. 이물질 제거는 팬 블레이드의 과열 및 손상을 방지합니다. 이들은 5개 팩으로 제공됩니다. 4.687, 3.625 및 3.125인치 팬 크기에 사용할 수 있는 다양한 교체용 필터 매체 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
2/3 프롱 플러그가 있는 코드 세트
Dayton 코드 세트는 소형 축류 팬에 전원을 공급하기 위한 전기 커넥터가 있는 길이의 코드를 제공합니다. 한쪽 끝과 다른 쪽 끝에서 팬을 연결하기 위한 각진 리셉터클이 특징입니다. 하드 와이어링을 위한 와이어 리드 또는 전기 콘센트에 연결하기 위한 플러그가 있습니다. 접지 리드, NEMA 구성이 있는 1-15P 및 5-15P로 제공되는 다양한 코드 세트 중에서 선택하십시오.
Dayton 코드 세트는 소형 축류 팬에 전원을 공급하기 위한 전기 커넥터가 있는 길이의 코드를 제공합니다. 한쪽 끝과 다른 쪽 끝에서 팬을 연결하기 위한 각진 리셉터클이 특징입니다. 하드 와이어링을 위한 와이어 리드 또는 전기 콘센트에 연결하기 위한 플러그가 있습니다. 접지 리드, NEMA 구성이 있는 1-15P 및 5-15P로 제공되는 다양한 코드 세트 중에서 선택하십시오.
팬 크기 용 필터 미디어 4-11 / 16 인치
Dayton 교체 필터 매체는 소형 축류 팬에서 막히고 사용된 필터 매체를 교체하고 우발적인 손상으로부터 팬 블레이드를 방지하는 데 적합합니다. 팬 가드는 블레이드를 보호하는 동시에 원활한 공기 흐름을 위해 팬 하우징에 장착되는 그릴 또는 격자입니다. 열악한 조건을 견딜 수 있도록 내구성 있는 플라스틱으로 제작되었습니다. 선택한 모델에는 깨끗한 공기 흐름을 위한 필터 매체가 있습니다. 팬 가드 및 필터 가드를 포함한 Dayton 교체 필터 매체 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Dayton 교체 필터 매체는 소형 축류 팬에서 막히고 사용된 필터 매체를 교체하고 우발적인 손상으로부터 팬 블레이드를 방지하는 데 적합합니다. 팬 가드는 블레이드를 보호하는 동시에 원활한 공기 흐름을 위해 팬 하우징에 장착되는 그릴 또는 격자입니다. 열악한 조건을 견딜 수 있도록 내구성 있는 플라스틱으로 제작되었습니다. 선택한 모델에는 깨끗한 공기 흐름을 위한 필터 매체가 있습니다. 팬 가드 및 필터 가드를 포함한 Dayton 교체 필터 매체 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
와이어 리드가 있는 코드 세트
Dayton 코드 세트는 소형 축류 팬에 전원을 공급하기 위한 전기 커넥터가 있는 코드 길이를 제공하는 데 사용됩니다. 이 코드 세트는 전원에 연결하고 온도를 설정하는 데 이상적입니다. 한쪽 끝과 다른 쪽 끝에서 팬을 연결하기 위한 각진 리셉터클이 제공됩니다. 이 세트에는 전기 콘센트에 직접 배선할 수 있도록 한쪽 끝에 와이어 리드가 있습니다. 24인치 및 36인치 코드 길이로 제공되는 다양한 코드 세트 중에서 선택하십시오.
Dayton 코드 세트는 소형 축류 팬에 전원을 공급하기 위한 전기 커넥터가 있는 코드 길이를 제공하는 데 사용됩니다. 이 코드 세트는 전원에 연결하고 온도를 설정하는 데 이상적입니다. 한쪽 끝과 다른 쪽 끝에서 팬을 연결하기 위한 각진 리셉터클이 제공됩니다. 이 세트에는 전기 콘센트에 직접 배선할 수 있도록 한쪽 끝에 와이어 리드가 있습니다. 24인치 및 36인치 코드 길이로 제공되는 다양한 코드 세트 중에서 선택하십시오.
교체 용 필터 매트
팬용 필터 어셈블리
팬용 Dayton 필터 어셈블리는 소형 축류 팬에서 막히고 사용된 필터 매체를 교체하고 우발적인 손상으로부터 팬 블레이드를 방지하도록 설계된 소형 축류 팬 블레이드 가드입니다. 팬 가드는 블레이드를 보호하는 동시에 원활한 공기 흐름을 위해 팬 하우징에 장착되는 그릴 또는 격자입니다. 4-11/16 및 2-3/8인치의 팬 크기에 사용할 수 있는 다양한 필터 어셈블리 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
팬용 Dayton 필터 어셈블리는 소형 축류 팬에서 막히고 사용된 필터 매체를 교체하고 우발적인 손상으로부터 팬 블레이드를 방지하도록 설계된 소형 축류 팬 블레이드 가드입니다. 팬 가드는 블레이드를 보호하는 동시에 원활한 공기 흐름을 위해 팬 하우징에 장착되는 그릴 또는 격자입니다. 4-11/16 및 2-3/8인치의 팬 크기에 사용할 수 있는 다양한 필터 어셈블리 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
팬 가드, 스틸
Dayton 소형 축류 팬 가드는 우발적인 손상으로부터 팬 블레이드를 보호하고 회전하는 블레이드에 대한 보호 장벽을 형성하여 사용자를 보호합니다. 이 강철 구조의 그릴 또는 그레이트는 플라스틱보다 내구성이 뛰어나고 사각형 팬 하우징에 쉽게 장착할 수 있습니다. 304 스테인리스 스틸 및 검은색 전착 강철 구조로 제공되는 다양한 팬 가드 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Dayton 소형 축류 팬 가드는 우발적인 손상으로부터 팬 블레이드를 보호하고 회전하는 블레이드에 대한 보호 장벽을 형성하여 사용자를 보호합니다. 이 강철 구조의 그릴 또는 그레이트는 플라스틱보다 내구성이 뛰어나고 사각형 팬 하우징에 쉽게 장착할 수 있습니다. 304 스테인리스 스틸 및 검은색 전착 강철 구조로 제공되는 다양한 팬 가드 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
팬 스트립 330Cfm
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
6 년 | AE9LJN | ₩ 532,297 |
소형 축방향 팬 그릴, 5 5/8인치 라디에이터 연결, 1/3인치 깊이
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
EGFBF44 | CN2TJL | ₩ 187,757 |
에어 필터 45 Ppi 팬 크기 6 3/8 Pk5
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
4 년 | AE2LUR | ₩ 8,977 |
내부 인클로저 온도 조절기, 2-3/4" 높이, 7/8" 너비, 2-3/4" 깊이
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
3110000 | AC3AMV | ₩ 308,840 |
EMC 업그레이드 키트, 4인치 패키지에 적합
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
T4EMC | CH8XPE | - | RFQ |
EMC 업그레이드 키트, 10인치 패키지에 적합
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
T10EMC | CH8XLH | - | RFQ |
EMC 업그레이드 키트, 6인치 패키지에 적합
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
T6EMC | CH8XQH | - | RFQ |
축 팬 액세서리
Raptor Supplies 에어 필터, 코드 세트, 배기 필터 및 그릴, 어셈블리, 가드, 스트립, 매트, 미디어 및 온도 조절 장치를 비롯한 다양한 축류 팬 액세서리를 다음과 같은 브랜드에서 제공합니다. 데이튼 (Dayton), EBM-팝스트, Rittal 그리고 위그만. 축류 팬 블레이드를 보호하고 성능을 향상시킵니다. 축류 팬 필터는 팬과 구성 요소의 손상을 방지하기 위해 미디어를 걸러내는 데 사용됩니다. 45 PPI 등급의 폴리우레탄 폼 구성 매체가 특징입니다. 팬 가드는 팬 블레이드에 인클로저를 제공하고 부상으로부터 사용자를 보호하는 그릴 또는 격자입니다. 와이어, 플라스틱, 스틸, 스테인리스 스틸 및 검정색 전착강 변형으로 제공되는 다양한 팬 가드 중에서 선택하십시오.
더 알아보기
- 싱크대/급수대
- 리프팅 자석 및 흡입 컵 리프터
- 벤더
- 라디에이터 보일러 및 액세서리
- 구조 프레임 시스템
- 벤트 어댑터
- 타워 라이트 마운트 및베이스
- 다이얼 온도계
- 큐브 필터
- EZ- 클립
- RITTAL 열전 냉각기
- UNITHERM FreezePro 드럼 절연 재킷
- MORSE DRUM 42 시리즈 헤비 듀티 드럼 리프터
- PARKER 3000 시리즈, 유압 퀵 커플러
- GOLDENROD 산업용 펌프 오일러
- TRICO 저점도 휴대용 시스템
- MAGLINER 케이블
- KERN AND SOHN ORA-E 시리즈 아날로그 굴절계
- WIDIA 소형 고성능 초경 스퀘어 엔드밀
- HOSHIZAKI 기계적 씰