DAYTON Ibc 믹서 마개 316 스테인리스 스틸
Dayton IBC 믹서는 중간 벌크 컨테이너의 재료를 혼합하는 데 이상적입니다. 그들은 벙홀을 통해 진입할 수 있도록 접히는 프로펠러 베인을 특징으로 합니다.
Ibc 믹서 마개 316 스테인레스 스틸
Dayton IBC 믹서는 중간 벌크 컨테이너의 재료를 혼합하는 데 이상적이며 마개 구멍을 통해 들어갈 수 있도록 접히는 프로펠러 베인이 특징입니다. 이 장치는 한 용기에서 다른 용기로 편안하게 이동할 수 있으며 점성이 낮은 유체를 혼합/혼합하는 데 이상적입니다. 1/2 및 3/4 HP 옵션으로 제공되는 다양한 IBC 믹서 중에서 선택하십시오.
특징
- Dayton IBC 믹서는 한 용기에서 다른 용기로 편안하게 이동할 수 있으며 저점도 유체의 혼합/혼합에 이상적입니다.
- 그들은 완전히 밀폐된 팬 냉각식 전기 모터를 특징으로 하며 프로펠러는 믹서가 작동 중일 때 직경 9인치의 개구부 직경을 가집니다.
- 저점도 유체를 혼합/혼합하고 경질 오일 및 시럽을 포함하여 물과 같은 액체에서 저농도의 고체를 현탁/액화하는 데 이상적입니다.
자주 묻는 질문
이 Dayton IBC 믹서의 최대 혼합 속도는 얼마입니까?
이 Dayton IBC 믹서의 혼합 속도는 450RPM입니다.
이 Dayton IBC 믹서의 샤프트 길이는 얼마입니까?
이 Dayton IBC 믹서는 샤프트 길이가 40인치인 것이 특징입니다.
Dayton IBC 믹서의 작동 전압은 얼마입니까?
Dayton IBC 믹서는 115/230V AC의 작동 전압을 제공합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 내화학성 및 일회용 슬리브
- 유출 키트 및 스테이션
- 트렌치 드레인 액세서리
- 캐비닛 벤치 액세서리
- 가스켓 절단기 액세서리
- 브러시 롤러 및 트레이
- 실외 LED조명 설치/고정/부품들
- 자동차 리프팅 도구
- 히트 건 및 액세서리
- 기계
- COUNCIL TOOL 크로스 핀 해머
- SOLBERG 에어 오일 분리기 배출구
- 3M 유틸리티 천 테이프, 1인치 X 60야드
- INSTOCK 스틸 언더마운트 브래킷
- ZURN 사이펀 방지 밸브, 브랜드 Zurn에 적합
- UNISTRUT 파이프 롤러
- SPEARS VALVES PVC 클래스 125 IPS 가공 피팅 감속기 커플링, 마개 x 개스킷
- ACME ELECTRIC 단상 건식 배전 변압기, 190/208/220/240 x 380/416/440/480V 기본
- BALDOR / DODGE Tigear-2 EZ Kleen 감속기, 퀼 입력 포함, 크기 30
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E17 크기, XDNS 단일 감속 감속기