ACME ELECTRIC 단상 건식 배전 변압기, 190/208/220/240 x 380/416/440/480V XNUMX차
필터
구성: 캡슐화 , 인클로저 재질: 강철 , 인클로저 등급: 네마 3R , 인클로저 유형: 실내 / 실외 ,Hz: 50/60 , 입력 전압: 190~240/380~480VAC , 맥스. 임시 직원.: 115도 C , 장착: 벽 , 장착 유형: 벽 , NEMA 등급: 네마 3R , 출력 전압: 120 / 240 VAC , XNUMX차 전압: 190/208/220/240V x 380/416/440/480V , XNUMX차 전압: 120 / 240V , 차폐형/비차폐형: 차폐 , 온도 증가: 115도 C , 권선 재료: 구리
스타일 | 모델 | 깊이 | 높이 | 길이 | VA 등급 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TF279261S | - | 13 " | 5.13 " | - | 5.5 " | ₩ 2,182,652 | |
B | TF279265S | - | 15.19 " | 10.84 " | - | 13.5 " | ₩ 5,937,855 | |
B | TF279266S | - | 16.94 " | 11.59 " | - | 14.12 " | ₩ 7,075,950 | |
C | TF279262S | - | 11.5 " | 7.13 " | - | 10.31 " | ₩ 2,625,332 | |
B | TF279267S | - | 18.44 " | 13.34 " | - | 16.13 " | ₩ 10,869,862 | |
C | TF279264S | - | 15.19 " | 10.84 " | - | 13.5 " | ₩ 5,349,452 | |
D | TF279260S | 5.13 " | 10.5 " | - | 1kVA | 5.5 " | ₩ 1,500,187 | |
D | TF279263S | 7.1 " | 14.38 " | - | 5kVA | 10.31 " | ₩ 3,765,860 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 용접 헬멧 액세서리
- 액체 기밀 도관
- 버터 플라이 밸브
- 페인트 희석제 페인트 제거제
- 유연한 실린더 혼
- 압력계/진공계
- 난연성 및 아크 플래시 의류
- 고정용공구
- 실외 조명 설치/고정/부품들
- 카톤 스테이플러 및 실러
- AUTONICS 인코더 샤프트 토템 폴
- LIFT-ALL 타이 다운 래칫 스트랩 어셈블리
- BUNTING BEARINGS 슬리브 베어링, 나일론
- ARO 솔레노이드 공기 제어 밸브
- HUMBOLDT 스틸 본드 디스크
- WEG NDE 엔드 실드
- TRI-ARC U-Design 천공형 비지지 캔틸레버 사다리, 30인치 캔틸레버
- BOSTON GEAR SSC 시리즈 스테인레스 스틸 고정 나사 칼라
- BROWNING 3V 벨트용 QD 시브