항목 | 변신 로봇 |
건설 | 캡슐화 |
진동수 | 50 / 60 Hz에서 |
높이 | 15.19 " |
kVA 등급 | 10kVA |
길이 | 10.84 " |
최대 온도 | 115도 C |
실장 형 | 벽 |
NEMA 평가 | 네마 3R |
XNUMX 차 전압 | 190/208/220/240V x 380/416/440/480V |
제품 데이터 시트 | acme-전기-tf279265s.pdf |
XNUMX 차 전압 | 120 / 240V |
차폐 / 비 차폐 | 차폐 |
폭 | 13.5 " |
권선 재료 | 구리 |
선박 중량 (kg) | 58.95 |
프로덕트 | 모델 | 깊이 | 높이 | 길이 | VA 등급 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TF279260S | 5.13 " | 10.5 " | - | 1kVA | 5.5 " | ₩ 1,500,187 | ||
TF279263S | 7.1 " | 14.38 " | - | 5kVA | 10.31 " | ₩ 3,765,860 | ||
TF279261S | - | 13 " | 5.13 " | - | 5.5 " | ₩ 2,182,652 | ||
TF279262S | - | 11.5 " | 7.13 " | - | 10.31 " | ₩ 2,625,332 | ||
TF279267S | - | 18.44 " | 13.34 " | - | 16.13 " | ₩ 10,869,862 | ||
TF279266S | - | 16.94 " | 11.59 " | - | 14.12 " | ₩ 7,075,950 | ||
TF279264S | - | 15.19 " | 10.84 " | - | 13.5 " | ₩ 5,349,452 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.