COUNCIL TOOL 크로스 페인 해머
Council Tool 크로스 페인 해머는 스파크 방지 해머가 필요하지 않은 물체를 정확하게 타격하는 데 이상적입니다. 손가락이 불지 않도록 보호하면서 모서리나 좁은 공간에 압정이나 핀을 고정하는 데 사용됩니다.
스타일 | 모델 | 전체 길이 | 얼굴 지름 | 핸들 색상 | 핸들 디자인 | 손잡이 재질 | 헤드 길이 | 머리 무게 | 헤드 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PR30XPFG | 14 " | 1.437 " | 검정 | 기능성 | 유리 섬유 | 5" | 3의 파운드 | 3 / 4 " | ₩ 90,282 | |
B | PR40XPFG | 15 " | 1.75 " | 검정 | 기능성 | 유리 섬유 | 5.75 " | 4의 파운드 | 1.75 " | ₩ 103,302 | |
C | PR30XP | 15 " | 1.437 " | 자연의 | 직진 | 히코리 나무 | 5.125 " | 3의 파운드 | 3 / 4 " | ₩ 70,437 | |
D | PR40XP | 15 " | 1.75 " | 자연의 | 직진 | 히코리 나무 | 5.75 " | 4의 파운드 | 1.75 " | ₩ 68,722 |
특징
- Council Tool 크로스 페인 해머는 구조적 강성과 긴 사용 수명을 위해 단조 강철 헤드 구조를 특징으로 합니다.
- 이 경량 해머에는 타격 시 진동을 완화하는 곧은 나무 손잡이가 있습니다.
- 이 크로스 페인 해머는 강화된 인성과 안전성을 위해 열처리되고 정밀하게 가공된 타격면을 가지고 있습니다.
- 유리 섬유 손잡이가 있는 일부 모델은 편안한 그립을 위한 인체공학적 디자인을 갖추고 있습니다.
표준 및 승인
- ASME B107.54-2001
자주하는 질문
이 Council Tool 크로스 페인 해머의 헤드는 내부식성이 있습니까?
이 해머의 헤드는 부식 방지를 위해 투명한 래커 마감 처리가 되어 있습니다.
이 크로스 페인 해머에서 사용할 수 있는 헤드 웨이트는 무엇입니까?
- 3 파운드
- 4 파운드
이러한 크로스페인 해머를 사용하는 동안 어떤 안전 조치를 취해야 합니까?
- 항상 보안경을 착용하십시오.
- 비스듬한 타격을 피하면서 정면으로 공격하십시오.
- 다른 강화 도구로 치거나 부딪히지 마십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 원심 분리기
- 로터리 조인트 엘보
- 스티어링 및 터닝 바
- 페인트 부스 라이너 및 마스킹 용지
- 벨트 구동 관축 팬
- 배관용품
- 가스 용접 장비
- 전등 안정기
- 실내공기질 테스터
- 와이어 천
- YALE 도장 된 표면 수직 막대
- EXTECH 비드 와이어 온도 프로브
- HOFFMAN 유형 12 힌지 커버 배선 트로프
- SPEARS VALVES CPVC 전기 작동식 True Union 2000 산업용 볼 밸브, 플랜지, FKM
- EATON M22 시리즈 더스트 커버
- IRSG 와이어 카트
- LINN GEAR 밀 및 엔지니어링 체인 스프로킷, 1240 밀 체인
- BALDOR / DODGE Babbitted, XNUMX볼트 필로우 블록, 솔리드 저널 베어링
- BALDOR / DODGE SCMAH, XNUMX볼트 플랜지, 볼 베어링
- BROWNING 160번 체인용 강철 최소 내경 이중 스프로킷