항목 | IBC 믹서 |
HP | 3/4 |
최대 RPM | 450 |
모터 | 115 ~ 230V 단상 |
모터 유형 | TEFC 전기 |
장착 브래킷 | Bung에 스레드 |
샤프트 디아. | 1" |
축 길이 | 40 " |
샤프트 재질 | 316 스테인레스 스틸 |
타입 | 마개 입력 |
선박 중량 (kg) | 32.85 |
선박 높이 (cm) | 33.02 |
선박 길이 (cm) | 117.6 |
선박 폭 (cm) | 32.51 |
HS 코드 | 8479820040 |
원산지 | IN |
A. TEFC 외함은 외부 공기가 모터 내부를 자유롭게 순환하지 못하게 하여 과도한 열로 인한 내부 부품의 손상을 방지합니다.
A. IBC 컨테이너는 액체, 반고체, 페이스트 또는 고체의 대량 취급, 운송 및 보관에 적합합니다.
A. Dayton 드럼 믹싱 프로펠러는 304 또는 316 스테인리스 스틸로 만들어져 화학 물질과 부식에 대한 저항성을 제공합니다.
프로덕트 | 모델 | HP | 가격 | |
---|---|---|---|---|
32V137 | 1/2 | ₩ 2,667,297 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.