DESTACO 850 시리즈 공압 토글 클램프
스타일 | 모델 | 플런저 스레드 크기 | 포트 크기 | 보유 용량 | 실린더 보어 | 플런저 높이 | 온도 운영. | 듀티 사이클 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 850 | 5 / 8-11 | 1/8NPT | 16000 파운드 | 2.48 " | 2.63 " | -10 ~ 90°C | 우수/높음 | ₩ 1,743,616 | |
B | 850-ME | M16 | 1/8 | 16000 파운드 | 2.48 " | 2.63 " | -10 ~ 90°C | 우수/높음 | ₩ 1,128,323 |
850 시리즈 공압 토글 클램프
Destaco 850 시리즈 공압 토글 클램프는 압축 공기를 사용하여 클램핑 압력을 가하여 작업물을 제자리에 고정하며 자동차 및 식품 및 포장 산업에서 널리 사용됩니다. 이 토글 클램프는 압축 공기 소스에 연결하기 위한 입력 포트가 있는 공압 실린더와 통합되어 있습니다. 이 클램프에는 클램핑 헤드에 공압을 가하기 위해 맞물릴 수 있는 레버가 장착되어 있습니다. 오염된 환경(예: MIG 및 스폿 용접)의 응용 분야를 위한 밀폐형 설계와 고정구에 쉽게 하드 파이프로 연결할 수 있는 회전하지 않는 실린더가 특징입니다. 이 공압식 토글 클램프는 원형 및 T-슬롯 스타일 센서를 위한 센서 지원 설계를 갖추고 있습니다. 850 시리즈 Destaco 공압식 클램프에는 최대 16000lb(7257.477kg)의 고정 용량을 가진 긴 클램핑 암이 있습니다. 이 클램프는 부드러운 클램핑에 도움이 되는 내장형 흐름 제어 시스템이 있는 공압 실린더와 정밀한 위치 감지를 보장하는 마그네틱 피스톤 링이 특징입니다. 이 공압 홀드 다운 클램프는 Destaco 650 시리즈 수동 직선 동작 클램프의 공압 버전이며 화씨 -14도에서 화씨 195도 범위의 온도에서 작동할 수 있습니다. 이 공압식 클램프에는 1/8 및 G-1/4인치 NPT 포트가 있으며 Destaco 850450-63-1-00 교체용 씰 어셈블리 및 빠른 분리 케이블이 있는 Destaco 810169 원형 리드 스위치와 호환됩니다.
우리는 또한 Destaco를 제안합니다 858 시리즈 공압 클램프 최대 4000lb의 하중 용량을 가지며 더 긴 서비스 수명을 위해 모든 피벗 지점에서 강화된 부싱 및 핀을 갖습니다.
사용
Destaco 850 시리즈 공압식 토글 클램프는 식품 및 포장, 자동차 산업의 용접, 고정 장치 테스트 및 자동차 부품 조립과 같은 다양한 응용 분야에 사용됩니다.
특징
- Destaco 850 시리즈 공압식 토글 클램프는 용접 및 자동차 부품 조립과 같은 응용 분야를 위해 설계되었습니다.
- 클램핑 헤드에 공압을 가하기 위해 맞물릴 수 있는 레버가 특징입니다.
- 이 공압 클램프는 원형 및 T-슬롯 스타일 센서 모두에 사용할 수 있는 센서입니다.
- 원활한 작동을 위해 내장형 흐름 제어 장치가 함께 제공됩니다.
- 이 장치는 정확한 위치 감지를 위해 자기 피스톤 링과 통합되어 있습니다.
- Destaco 850 시리즈 공압 토글 클램프는 최대 16000lb의 하중을 견딜 수 있으며 화씨 -14도에서 화씨 195도 사이의 온도 범위에서 작동할 수 있습니다.
호환 액세서리
- Destaco 850450-63-1-00: 이 교체용 씰 키트는 850, 850-ME, 858, 858-E, 868 및 868-E 클램핑 장치와 함께 사용하도록 설계되었습니다.
- Destaco 810169: 이 확장 코드셋 및 커플링 너트는 4mm 원형 홈이 있는 실린더에 장착하도록 설계되었습니다. 빠른 분리 케이블이 있는 이 원형 리드 스위치는 클램프 실린더에 고정된 자기 링으로 작동됩니다.
표준 및 승인
- Destaco 850 시리즈 공압 토글 클램프는 ISO 9001:2015 및 ISO 14001:2015 인증을 받았습니다.
설치
Destaco 850 시리즈 공압식 토글 클램프에는 쉽고 안전한 설치를 위해 나사 구멍이 있는 플랜지 베이스가 있습니다.
자주하는 질문
공압 토글 클램프 란 무엇입니까?
Destaco 토글 클램프 또는 공압식 토글 클램프는 원활한 작동을 위해 복동 공압식 실린더로 작동됩니다.
공압 토글 클램프는 어떻게 작동합니까?
토글 클램프는 공작물에 대해 작동하고 공작물을 고정 위치에 유지하기 위해 장착된 연결 장치를 늘리거나 압축합니다.
Destaco 클램프를 재구축하는 동안 사용하기 위해 권장되는 그리스는 무엇입니까?
Destaco 기계식 클램프를 다루는 경우 Mobil XTC와 같은 커플링 그리스를 사용하는 것이 좋으며 공압 실린더 씰을 다룰 때는 Magnalube G 그리스를 사용해야 합니다.
클램프의 유지 용량은 무엇을 의미합니까?
유지력 또는 유지 용량은 제조 공정 또는 조립 라인에서 기계 장비 또는 판금을 고정하는 클램프의 능력을 나타냅니다.
Destaco 클램프 핸들의 빨간색은 무엇을 의미합니까?
핸들의 색상은 의미가 없으나 알아볼 수 있는 부분을 강조하여 핸들을 빠르고 쉽게 찾을 수 있도록 도와줍니다.
Destaco는 방수 클램프 센서를 제공합니까?
예, Destaco는 IP65 표준에 따라 특별히 설계된 유도 센서를 제공하여 먼지, 폭우 및 강력한 유압 제트로부터 보호합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 폼 블랭크 플랫 바 플레이트 및 시트 스톡
- 레인지 후드 액세서리
- 금속 가공 기계 액세서리
- 용접 청소 시스템
- 블랙 파이프 니플 구색
- 체크밸브 및 역류방지장치
- 전기 도구
- 냉동 시험 장비
- 페인트 믹서 셰이커 및 액세서리
- 작업장 조명 설치/고정/부품들
- APPROVED VENDOR 가드 레일 포스트 싱글
- SANDUSKY LEE 스테인레스 스틸 보관 캐비닛, 표준 도어
- BANJO FITTINGS 팔꿈치 호스 바브
- THOMAS & BETTS LT6FES05W 시리즈 유연한 금속 도관 피팅
- SPEARS VALVES 폴리프로필렌 스케줄 80 천연 SR 나사산 피팅 플랜지, SR Fipt
- SPEARS VALVES CPVC 프리미엄 작동식 전기 다이어프램 밸브, 플랜지형, FKM O-링
- BALDOR / DODGE 별도의 입력이 있는 Tigear-2 표준 감속기, 크기 30
- BALDOR / DODGE XT25 광산 의무 윙 풀리