항목 | 토글 클램프 |
실린더 보어 | 2.48 " |
듀티 사이클 | 우수/높음 |
보유 용량 | 16000 파운드 |
온도 운영. | -10 ~ 90 °C |
플런저 높이 | 2.63 " |
플런저 스레드 크기 | M16 |
포트 크기 | 1/8 |
제품 데이터 시트 | destaco-850-me.pdf |
선박 중량 (kg) | 7.52 |
선박 높이 (cm) | 18.31 |
선박 길이 (cm) | 52.22 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
원산지 | US |
Destaco 850-ME 공압 직선 클램프는 오류 없는 작동을 보장하기 위해 제품을 제자리에 안전하게 배치하고 고정하는 데 사용됩니다. 압축 공기를 사용하여 클램핑 압력을 가하여 공작물을 제자리에 고정합니다. Destaco 630 수동 직선 동작 클램프의 공압식 버전으로 작동합니다. 이 공압식 직선 클램프는 가해진 힘보다 더 큰 힘으로 조일 수 있는 토글 액션 메커니즘을 특징으로 하여 선박 및 자동차를 포함한 일반 기계의 가공 및 조립과 같은 광범위한 응용 분야에 이상적입니다. 이 비잠금 클램프는 보어 크기와 입구 압력에 정비례하는 클램핑력을 제공합니다. Destaco 850-ME 공압식 직선 클램프는 복동 실린더, 클램핑 암 및 적용된 힘을 배가하기 위한 연결 장치로 구성됩니다. 이 공압식 토글 클램프는 원활한 작동을 위한 내장형 흐름 제어 시스템과 위치 감지를 위한 자기 피스톤 링이 특징입니다. 견고한 강철 구조는 강도와 구조적 강성을 제공하는 동시에 최대 16000lb의 보유 용량을 제공합니다. Destaco 공압식 클램프는 공기압을 사용하여 토글 메커니즘의 힘을 통해 작업물을 제자리에 고정하고 고정합니다. 클램핑 헤드에 공압을 가하기 위해 맞물릴 수 있는 레버가 장착되어 있습니다. 레버는 긴 가이드 비율을 특징으로 하며 각 부품의 높은 효율성으로 강성을 보장합니다. 화씨 -14도에서 195도 사이의 작동 온도를 처리할 수 있습니다.
Destaco 850-ME 공압 직선 클램프는 식품 및 포장, 자동차 산업의 용접, 고정 장치 테스트 및 자동차 부품 조립과 같은 다양한 응용 분야에 사용됩니다.
A. 토글 클램프는 유지 용량이 다른 여러 변형으로 제공됩니다. 특정 토글 클램프의 용량은 클램핑 플레이트(가장 높은 위치)와 작업대 사이의 거리를 계산하여 측정할 수 있습니다.
A. Destaco 토글 클램프 또는 공압 토글 클램프는 원활한 작동을 위해 복동 공압 실린더로 작동됩니다.
A. 토글 클램프는 공작물에 대해 작동하고 공작물을 고정 위치에 유지하기 위해 장착된 연결 장치를 늘리거나 압축합니다.
A. Destaco 기계식 클램프를 취급하는 경우 Mobil XTC와 같은 커플링 그리스를 사용하는 것이 좋으며 공압 실린더 씰을 취급할 때는 Magnalube G 그리스를 사용해야 합니다.
A. 유지력 또는 유지 용량은 제조 공정 또는 조립 라인에서 기계 장비 또는 판금을 고정하는 클램프의 능력을 나타냅니다.
A. 손잡이의 색상은 별 의미가 없으나 알아볼 수 있는 부분을 강조하여 손잡이를 빠르고 쉽게 찾을 수 있도록 하기 위함입니다.
A. 예, Destaco는 먼지, 폭우 및 강력한 유압 제트로부터 보호하기 위해 IP65 표준에 따라 특별히 설계된 유도 센서를 공급합니다.
A. 형체력은 죔쇠를 닫고 잠그면서 실제로 작업물에 가해지는 힘의 양입니다. 일반적으로 명시된 보유 용량보다 적습니다. 실제 클램핑력은 실린더 보어, 실린더 면적, 스핀들 위치(클램핑 암 길이) 및 사용 가능한 공기 압력을 포함한 다양한 요인에 따라 달라집니다. 대부분의 경우 조임력은 공압 실린더가 가하는 힘의 약 2~3배입니다.
A. Destaco 홀드다운 토글 클램프는 토글 메커니즘을 통해 적용된 하중을 증가시켜 하향 클램핑력을 적용합니다. 뉴턴(N)으로 지정된 포장 자체의 클램핑력을 볼 수 있습니다. 토글 클램프의 크기와 함께 이 정보를 사용하여 도구가 나무 조각에 가해야 하는 압력의 정도를 계산합니다. 나무 조각이 클수록 더 큰 압력이 필요합니다.
프로덕트 | 모델 | 플런저 스레드 크기 | 포트 크기 | 보유 용량 | 실린더 보어 | 플런저 높이 | 온도 운영. | 듀티 사이클 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
850 | 5 / 8-11 | 1/8NPT | 16000 파운드 | 2.48 " | 2.63 " | -10 ~ 90 °C | 우수/높음 | ₩ 1,743,616 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.