WESCO 스틸 프레임 페달 리프트 - XNUMX륜 윈치
스타일 | 모델 | 항목 | 최대 리프팅 높이. | 전체 높이 | 전체 폭 | 플랫폼 길이 | 플랫폼 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 260022 | 플랫폼 리프트 | 54 " | 60.5 " | 30 " | 22 " | 30 " | ₩ 2,655,392 | |
A | 260020 | 플랫폼 리프트 | 40 " | 48.5 " | 22.5 " | 16 " | 20 " | ₩ 2,203,969 | |
A | 260021 | 플랫폼 리프트 | 54 " | 60.5 " | 22.5 " | 22 " | 22 " | ₩ 2,363,530 | |
B | 260023 | 윈치 Pedalift | 40 " | 48.5 " | 22.5 " | - | - | ₩ 2,327,105 | |
B | 260024 | 윈치 Pedalift | 54 " | 60.5 " | 22.5 " | - | - | ₩ 2,526,872 |
스틸 프레임 페달 리프트 - XNUMX륜 윈치
Wesco 페달 리프트는 마모 및 부식에 대한 저항성을 제공하는 강철 프레임을 사용하며 팔레트를 쉽게 수평으로 들어 올리고 운반하는 데 사용됩니다. 이 페달 리프트에는 손쉬운 로드 슬라이딩을 위해 포크/플랫폼을 올리거나 내리는 수동 크랭크 윈치가 장착되어 있습니다. 최대 적재 용량은 750lb이며 최대 54인치 높이의 장비를 들어 올릴 수 있습니다. 이 장치는 제어된 기동성을 위해 폴리우레탄, 볼 베어링 전방 회전 캐스터 및 휠 잠금 장치와 추가로 통합됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 스템 캐스터
- 머신 스케이트 및 롤러 장비
- 전도성 빈
- 연기 방출기 카트리지
- 보호 슬리브
- 도관 및 액세서리
- 호흡보호구
- 접지 오류 보호
- 스트레치 랩 및 스트레치 랩 장비
- 용접 오븐 및 액세서리
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 긴 분배기
- MILWAUKEE 키 드릴 척, 중형
- APPLETON ELECTRIC 위험한 조명기구, 70W
- BANJO FITTINGS 밸브 마개
- VULCAN HART 등
- JACKSON SAFETY 페이스 쉴드 윈도우
- HOFFMAN 터치업 페인트
- HOFFMAN Proline G2 시리즈 EMC 프레임
- MAG-MATE 마그네틱 픽업
- ENERPAC 배터리