휴대용 자재 리프트
A-LIFT 시리즈 핸드 윈치 리프트 트럭, 카운터 밸런스
스타일 | 모델 | 생산 능력 | 포크가 내려간 상태에서 낮아진 높이 | 높이 포크를 아래로 들어 올리기 | 리프팅 높이 포크 | 길이 | 폭 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A-리프트-CB-EHP | ₩4,247,676 | ||||||||
B | A-리프트-CB-HP | ₩3,829,381 | ||||||||
C | A-리프트-CB | ₩3,531,665 |
자재 리프트 스 트래들
핸드 윈치 리프트
Wesco 핸드 윈치 리프터는 알루미늄/강철 구조로 되어 있어 최대 500lb의 하중을 처리할 수 있습니다. 이러한 수동식 리프트는 2인치에서 165.5인치 사이의 리프팅 높이에서 쉽게 뒤집을 수 있는 포크가 특징입니다. Wesco 핸드 윈치 리프터에는 전면 스위블 및 수평 위치에서 운송을 용이하게 하는 추가 프레임 상단 롤러가 있는 후면 고정 휠.
Wesco 핸드 윈치 리프터는 알루미늄/강철 구조로 되어 있어 최대 500lb의 하중을 처리할 수 있습니다. 이러한 수동식 리프트는 2인치에서 165.5인치 사이의 리프팅 높이에서 쉽게 뒤집을 수 있는 포크가 특징입니다. Wesco 핸드 윈치 리프터에는 전면 스위블 및 수평 위치에서 운송을 용이하게 하는 추가 프레임 상단 롤러가 있는 후면 고정 휠.
스틸 프레임 페달 리프트 - XNUMX륜 윈치
Wesco 페달 리프트는 최대 750lb의 상품을 쉽게 들어 올리거나 운반하는 데 사용됩니다. 사용하지 않을 때 안정적인 위치를 유지하는 데 도움이 되는 바퀴 잠금 장치가 장착되어 있습니다. 이륜 윈치 모델은 플랫폼을 최대 54인치까지 올릴 수 있는 수동식 윈치로 우발적인 들림을 방지하기 위한 자동 브레이크가 포함되어 있습니다. 이 Wesco 페달 리프트에는 2 x 8인치(W x Dia) 크기의 고정 바퀴 22.5개, 32 x 60.5 x 40인치(W x D x H) 프레임 크기 및 조절식 포크가 있습니다. 54인치 및 XNUMX인치 높이에서 사용할 수 있는 다양한 Wesco Pedalifts 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Wesco 페달 리프트는 최대 750lb의 상품을 쉽게 들어 올리거나 운반하는 데 사용됩니다. 사용하지 않을 때 안정적인 위치를 유지하는 데 도움이 되는 바퀴 잠금 장치가 장착되어 있습니다. 이륜 윈치 모델은 플랫폼을 최대 54인치까지 올릴 수 있는 수동식 윈치로 우발적인 들림을 방지하기 위한 자동 브레이크가 포함되어 있습니다. 이 Wesco 페달 리프트에는 2 x 8인치(W x Dia) 크기의 고정 바퀴 22.5개, 32 x 60.5 x 40인치(W x D x H) 프레임 크기 및 조절식 포크가 있습니다. 54인치 및 XNUMX인치 높이에서 사용할 수 있는 다양한 Wesco Pedalifts 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
자재 리프트 표준
Versa-Lift 드럼 리프터
Valley Craft 반동력, Versa-Lift 드럼 리프터는 4개의 폴리 회전 바퀴로 쉽게 구르는 튼튼한 강철 프레임이 특징입니다. 단일 포스트 디자인은 작업자에게 높은 가시성을 제공합니다. 이 장치는 48~94인치 범위의 높이로 제공되며 최대 800lb의 하중을 처리할 수 있습니다.
Valley Craft 반동력, Versa-Lift 드럼 리프터는 4개의 폴리 회전 바퀴로 쉽게 구르는 튼튼한 강철 프레임이 특징입니다. 단일 포스트 디자인은 작업자에게 높은 가시성을 제공합니다. 이 장치는 48~94인치 범위의 높이로 제공되며 최대 800lb의 하중을 처리할 수 있습니다.
전동 알루미늄 리프트, 500lb
Valley Craft Powered 알루미늄 리프트는 최대 500lb의 하중을 전자적으로 들어 올리고 운반하도록 설계되었습니다. 이 리프트는 경량 알루미늄으로 만들어졌으며 쉬운 조작을 위해 4개의 캐스터 휠이 있습니다. 충전식 24VDC, 18Ah 배터리로 전원이 공급되며 배터리 잔량을 확인할 수 있는 게이지가 장착되어 있습니다. 슬림한 측면으로 인해 좁은 출입구를 쉽게 통과할 수 있습니다.
Valley Craft Powered 알루미늄 리프트는 최대 500lb의 하중을 전자적으로 들어 올리고 운반하도록 설계되었습니다. 이 리프트는 경량 알루미늄으로 만들어졌으며 쉬운 조작을 위해 4개의 캐스터 휠이 있습니다. 충전식 24VDC, 18Ah 배터리로 전원이 공급되며 배터리 잔량을 확인할 수 있는 게이지가 장착되어 있습니다. 슬림한 측면으로 인해 좁은 출입구를 쉽게 통과할 수 있습니다.
트리플 트럭
Wesco 트리플 트럭은 창고, 가공 시설 및 부두에서 저하 중 및 중하 중화물을 들어 올리고 운반하도록 설계되었습니다. 이 트럭은 35 갤런, 45 갤런 및 85 갤런 강철 / 폴리머 / 섬유 드럼을 처리 할 수 있으며 261162 조절 식 포크 부착물 및 261163 슬립 온 플랫폼 부착물과 호환됩니다. 드럼을 들어 올리고 내리기위한 자동 브레이크 기능이있는 수동 작동 윈치와 바퀴 잠금 장치 및 페달 활성화 신호가있는 10 개의 견고한 XNUMX 인치 솔리드 고무 바퀴가 장착되어 있습니다. 또한 레버 작동 식 아우 트리거 조정 메커니즘을 제공하여 최대 부하 상태에서도 각도 방향을 조정할 수 있습니다.
Wesco 트리플 트럭은 창고, 가공 시설 및 부두에서 저하 중 및 중하 중화물을 들어 올리고 운반하도록 설계되었습니다. 이 트럭은 35 갤런, 45 갤런 및 85 갤런 강철 / 폴리머 / 섬유 드럼을 처리 할 수 있으며 261162 조절 식 포크 부착물 및 261163 슬립 온 플랫폼 부착물과 호환됩니다. 드럼을 들어 올리고 내리기위한 자동 브레이크 기능이있는 수동 작동 윈치와 바퀴 잠금 장치 및 페달 활성화 신호가있는 10 개의 견고한 XNUMX 인치 솔리드 고무 바퀴가 장착되어 있습니다. 또한 레버 작동 식 아우 트리거 조정 메커니즘을 제공하여 최대 부하 상태에서도 각도 방향을 조정할 수 있습니다.
스틸 프레임 페달 리프트 - XNUMX륜 유압식
750 개의 몰드형 고무 유압 휠이있는 Wesco 페달 리프트는 최대 54lb의화물을 안전하고 쉽게 운송 할 수 있도록 설계되었습니다. 다른 제품의 상단이나 보관 선반에 최대 XNUMX 인치 높이의 품목을 적재 할 수 있습니다. 이 장치에는 볼 베어링 및 휠 잠금 장치가있어 마찰 손실을 줄이고 부하 배치를 안정화합니다. 또한 플랫폼을 내리거나 올리는 발로 작동하는 유압 잭이 장착되어있어 하중이 쉽게 미끄러집니다.
750 개의 몰드형 고무 유압 휠이있는 Wesco 페달 리프트는 최대 54lb의화물을 안전하고 쉽게 운송 할 수 있도록 설계되었습니다. 다른 제품의 상단이나 보관 선반에 최대 XNUMX 인치 높이의 품목을 적재 할 수 있습니다. 이 장치에는 볼 베어링 및 휠 잠금 장치가있어 마찰 손실을 줄이고 부하 배치를 안정화합니다. 또한 플랫폼을 내리거나 올리는 발로 작동하는 유압 잭이 장착되어있어 하중이 쉽게 미끄러집니다.
스틸 프레임 페달 리프트 - XNUMX륜 윈치
Wesco 페달 리프트는 마모 및 부식에 대한 저항성을 제공하는 강철 프레임을 사용하며 팔레트를 쉽게 수평으로 들어 올리고 운반하는 데 사용됩니다. 이 페달 리프트에는 손쉬운 로드 슬라이딩을 위해 포크/플랫폼을 올리거나 내리는 수동 크랭크 윈치가 장착되어 있습니다. 최대 적재 용량은 750lb이며 최대 54인치 높이의 장비를 들어 올릴 수 있습니다. 이 장치는 제어된 기동성을 위해 폴리우레탄, 볼 베어링 전방 회전 캐스터 및 휠 잠금 장치와 추가로 통합됩니다.
Wesco 페달 리프트는 마모 및 부식에 대한 저항성을 제공하는 강철 프레임을 사용하며 팔레트를 쉽게 수평으로 들어 올리고 운반하는 데 사용됩니다. 이 페달 리프트에는 손쉬운 로드 슬라이딩을 위해 포크/플랫폼을 올리거나 내리는 수동 크랭크 윈치가 장착되어 있습니다. 최대 적재 용량은 750lb이며 최대 54인치 높이의 장비를 들어 올릴 수 있습니다. 이 장치는 제어된 기동성을 위해 폴리우레탄, 볼 베어링 전방 회전 캐스터 및 휠 잠금 장치와 추가로 통합됩니다.
밸류 리프트 스태커
Wesco의 유압식 리프트 스태커는 최대 880lb의 적재 및 적재에 사용됩니다.이 장치에는 제어 된 기동성을 위해 브레이크가있는 8.5 개의 폴리 우레탄 회전 캐스터와 19.5 개의 폴리 우레탄 경질 휠이 장착되어 있습니다. 발로 작동하는 유압 펌프는 플랫폼 또는 포크를 올리거나 내리기 때문에 하중이 쉽게 미끄러집니다. 이 스태커는 XNUMX-XNUMX 인치 범위 내에서 조정할 수 있으며 크롬 도금 레일, 핸들 및 플랫폼과 함께 제공됩니다.
Wesco의 유압식 리프트 스태커는 최대 880lb의 적재 및 적재에 사용됩니다.이 장치에는 제어 된 기동성을 위해 브레이크가있는 8.5 개의 폴리 우레탄 회전 캐스터와 19.5 개의 폴리 우레탄 경질 휠이 장착되어 있습니다. 발로 작동하는 유압 펌프는 플랫폼 또는 포크를 올리거나 내리기 때문에 하중이 쉽게 미끄러집니다. 이 스태커는 XNUMX-XNUMX 인치 범위 내에서 조정할 수 있으며 크롬 도금 레일, 핸들 및 플랫폼과 함께 제공됩니다.
재료 리프트 스 트래들 / 안정화 650lb.
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
SLA-25 표준 | AE2QPE | ₩ 14,454,965 | RFQ |
휴대용 작업 현장 리프트, 500Lb. 용량, 노란색
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
리프터 -2 | AG7VNF | ₩ 3,419,079 | RFQ |
휴대용 자재 리프트
자재 리프트는 무거운 부품이나 장비를 들어 올리고 운반하는 데 이상적입니다. 간편한 보관을 위해 도구가 필요없는 접이식 구조로 표준 단일 출입구를 통해 수용되도록 설계되었으며 최소 / 최대 높이 및 접을 수있는 반전 포크가 있습니다.
더 알아보기
- 차단밸브
- 차량외장 액세서리
- 안전표시
- 전기/벤치 테스터
- 자동차 윤활유
- 벽돌 기타 도구
- 빠른 작동 중소형 퓨즈
- 풀 커버 펌프
- 파이프 커플 링
- 안테나
- KNIPEX 절연 개방형 렌치, 미터법
- ARLINGTON 잠금 너트
- PARKER A-LOK 시리즈, 압축 튜브 피팅
- VULCAN HART 매니 폴드 브래킷
- KETT TOOLS 육각 키
- COOPER B-LINE B186SH 오른쪽 홈이 있는 브래킷
- SPEARS VALVES CPVC 전기 작동식 소형 2000 볼 밸브, 플랜지, EPDM
- WRIGHT TOOL 미터법 전체 폴란드어 조합 렌치 세트, 12포인트
- EATON C22 시리즈 콤팩트 푸시버튼, 확장형, 유지형