스크라이버 및 프로브 | Raptor Supplies 대한민국

스크 라이버 및 프로브

필터

MOODY TOOL -

정밀 프로브 세트

스타일모델마감재 손잡이 재질전체 길이포인트 타입팁 재질가격
A55-0288-----₩13,669
RFQ
B55-1296-----₩21,000
RFQ
C55-0293-----₩18,225
RFQ
D55-1289-----₩16,774
RFQ
E55-1288-----₩12,650
RFQ
F55-1290-----₩16,774
RFQ
G55-1291-----₩21,000
RFQ
H55-1292양극 처리알류미늄5 13 / 16 "0.156 ", 0.062"고 탄소강₩37,590
I55-0291니켈 도금강철-0.156 ", 0.062"스테인리스 강₩41,821
J55-0292스테인리스 강강철5 13 / 16 "0.156 ", 0.062"고 탄소강₩37,012
K55-0290스테인리스 강강철5 13 / 16 "0.156 ", 0.062"고 탄소강₩25,112
L55-0296스테인리스 강강철5 13 / 16 "0.156 ", 0.062"고 탄소강₩32,287
J55-0289강철알류미늄6#25스테인리스 강₩25,934
MOODY TOOL -

더블 엔드 프로브

스타일모델가격
A55-1941₩8,069
RFQ
B55-1942₩8,069
RFQ
C55-1960₩6,770
RFQ
D55-1962₩6,770
RFQ
E55-1940₩8,069
RFQ
F55-1943₩8,069
RFQ
G55-1961₩6,770
RFQ
H55-1963₩6,770
RFQ
MOODY TOOL -

리버시블 셔츠 포켓 스크 라이버

Moody Tools 리버서블 셔츠 포켓 스크라이버는 가공 전에 공작물에 선을 표시하는 데 사용됩니다. 뒤집을 수 있는 셔츠 주머니 디자인을 갖춘 이 스크라이버는 휴대가 간편하며 직경 0.25인치(6.35mm)의 양극 산화 마감 알루미늄 핸들이 있습니다. 이 스크라이버는 폴리백에 포장되어 제공됩니다.

스타일모델항목전체 길이포인트 타입팁 재질가격
A51-1521리버시블 셔츠 포켓 스크 라이버5.75 "카바이드카바이드₩19,477
B51-1520리버시블 셔츠 포켓 스크 라이버5.5 "카바이드카바이드₩13,300
C51-1519셔츠 포켓 스크 라이버5.5 "-경화 강₩30,469
C51-1518셔츠 포켓 스크 라이버-직진경화 강₩25,021
MOODY TOOL -

스크 라이버 / 픽 세트

픽 스타일 스크라이버는 기계 가공 전에 공작물을 표시하기 위해 금속 가공 산업에서 사용되는 수공구입니다. Moody Tools의 이러한 스레드 스크라이버에는 표준/자석 핸들과 교체 가능한 팁의 ​​두 가지 주요 구성 요소가 있습니다. 교체 가능한 강철 스크라이버 팁은 단단한 재료에 효율적이며 솔더 브리지를 끊기 위해 전자 부품에 사용할 수 있습니다. Moody Tools의 스크라이버/픽 세트는 비닐 보관 파우치에 들어 있으며 일반적으로 전 세계 공구 제조업체, 기계 기술자 및 엔지니어가 광범위하게 사용하는 4~5가지 유형의 스크라이버(스트레이트, 후크, 오프셋 각도 및 벤트 포인트)가 포함되어 있습니다.

스타일모델가격
A58-0223₩15,697
B58-0224₩20,002
C58-0225₩40,014
D58-0226₩38,920
MOODY TOOL -

정밀 프로브 더블 벤드 팁 25mil

Moody Tools 이중 굽힘 정밀 프로브는 치과 프로브 및 다양한 납땜 응용 분야에 사용됩니다. 이 프로브는 25mil 팁 두께의 이중 굽힘 구성과 더 나은 그립을 위해 직경 3/16인치(4.76mm)의 육각형 핸들이 있습니다. 이 정밀 프로브는 투명 튜브에 포장되어 있습니다.

스타일모델전체 길이포인트 타입가격
A55-17525 13 / 16 "더블 벤드 쇼트₩7,192
B55-17535 15 / 16 "더블 벤드 롱₩7,385
MOODY TOOL -

바지 포켓 스크 라이버

Moody Tools의 바지 포켓 스크라이버는 금속, 유리, 플라스틱 및 세라믹에 스크라이브하는 데 사용됩니다. 전체 길이는 3.75인치(9.525cm)이고 직경 0.25인치(6.35mm)의 알루미늄 손잡이가 있습니다. 이 금속 스크라이브 도구는 뒤집을 수 있고 여행하기 쉬운 디자인이며 HCS 및 카바이드 팁 옵션으로 제공됩니다.

스타일모델팁 재질가격
A76-1517카바이드₩16,660
A76-1515고 탄소강₩8,872
WESTWARD -

기계공 스크 라이버 스트레이트 / 90도

스타일모델전체 길이가격
A4KY279 및 12 "₩6,807
B4KY269"₩7,402
JONARD -

프로브 선택 10 PC

스타일모델마감재 항목포인트 타입가격
AJIC-22035NT부드럽게프로브 픽, 비 절연, 10 PC후크 1 개, 테이퍼 및 노치 1 개₩44,432
BJIC-22035부드러운 널링 플라스틱프로브 픽, 10 개1 단 테이퍼 형 / 1 단 L 형₩53,427
MOODY TOOL -

정밀 프로브

Moody Tools 정밀 프로브는 제한된 공간에서 치과 액세서리로 사용됩니다. 이 도구는 세트로 구입하거나 필요에 따라 별도로 구입할 수 있습니다. 10mil 및 25mil 팁 두께와 두 가지 핸들 옵션(육각 모양의 강철 핸들 및 3/16인치(4.76mm) 직경의 알루미늄 핸들)으로 제공됩니다. 이 프로브에는 스테인리스 스틸 팁이 있으며 투명 튜브에 포장되어 있습니다.

스타일모델마감재 손잡이 재질전체 길이포인트 타입팁 재질가격
A55-1795-알류미늄-0.062 "스테인리스 강₩23,698
B55-1794-알류미늄-0.156 "스테인리스 강₩23,698
C55-1796-알류미늄-#17스테인리스 강₩23,698
D55-1797-알류미늄-#23스테인리스 강₩23,698
E55-1798-알류미늄-더블 벤드 짧은 팁스테인리스 강₩23,698
F55-1799-알류미늄-더블 벤드 롱 팁스테인리스 강₩23,698
G55-1780양극 처리알류미늄5 13 / 16 "0.156 "고 탄소강₩22,784
H55-1784양극 처리알류미늄5 13 / 16 "0.156 ", 0.062"고 탄소강₩92,172
I55-1781양극 처리알류미늄5 13 / 16 "0.062 "고 탄소강₩21,717
J55-1750스테인리스 강강철5 15 / 16 "0.156 "고 탄소강₩7,805
K55-1751스테인리스 강강철5 13 / 16 "0.062 "고 탄소강₩7,402
MOODY TOOL -

정밀 프로브 트리플 벤드

Moody Tools의 삼중 굽힘 정밀 프로브는 납땜 액세서리 및 부품 포지셔너로 사용됩니다. 10mil 및 25mil 팁 두께의 HCS 팁과 직경이 3/16인치(4.76mm)인 핸들이 있습니다. 이 프로브는 투명한 튜브에 포장되어 있습니다.

스타일모델마감재 손잡이 재질전체 길이가격
A55-1782양극 처리알류미늄5 13 / 16 "₩24,009
B55-1755스테인리스 강강철5.625 "₩7,297
MOODY TOOL -

스크 라이버 교체 팁

Moody Tools 스크라이버 교체 팁은 기계 가공 전에 목재 또는 금속 공작물에 눈에 보이는 선을 표시하는 데 사용됩니다. 이 교체 가능한 팁은 직선형 및 각진 팁 옵션으로 제공되며 별도로 구매한 스크라이버에 쉽게 장착할 수 있습니다. 픽 스타일 나사 스크라이버 및 바지 주머니 스타일 스크라이버를 포함하여 다양한 금속 스크라이버에 대해 다양한 길이와 본체 직경의 다양한 스크라이버 교체 팁 중에서 선택하십시오.

스타일모델핸들 타입자재팁 스타일가격
A49-8045-카바이드-₩24,054
B49-8042---₩661
RFQ
C49-8055---₩3,181
RFQ
D49-8086---₩30,621
RFQ
E49-8100---₩26,880
RFQ
F51-8044---₩4,912
RFQ
G49-8101---₩31,996
RFQ
H49-8051-강철-₩20,720
C49-8041---₩789
RFQ
I49-8044---₩4,581
RFQ
J49-8054널링강철직진₩20,185
C49-8052널링강철구부린₩20,720
K49-8053널링강철각진₩20,720
A49-8002바지 포켓 스타일강철-₩19,701
MOODY TOOL -

정밀 프로브 후크 팁

Moody Tools의 후크 팁 정밀 프로브는 더 나은 그립을 위해 HCS 팁과 직경 3/16인치(4.76mm)의 육각형 핸들과 함께 제공되는 인기 있는 치과용 프로브입니다. 후크 팁 프로브는 두 가지 크기(10mil 및 25mil)로 제공되며 투명 튜브에 포장되어 제공됩니다.

스타일모델마감재 손잡이 재질전체 길이가격
A55-1783양극 처리알류미늄5 15 / 16 "₩24,115
B55-1754스테인리스 강강철5 9 / 16 "₩7,245
VULCAN HART -

프로브

스타일모델가격
A00-854915₩667,609
RFQ
B00-770541₩543,637
A00-850562₩757,960
RFQ
C00-422737-00001₩1,137,342
D00-856768-00001₩1,140,632
A00-854916₩667,609
RFQ
E00-844156₩638,260
F00-851068₩324,117
G00-854917₩667,609
RFQ
VULCAN HART -

수위 프로브

스타일모델높이길이가격
A00-817506---₩3,743,488
RFQ
B00-8504821.9 "4.2 "6.3 "₩892,393
RFQ
C00-857046-000021.25 "1.3 "5"₩270,681
RFQ
D00-855856-000011.75 "3.15 "6.95 "₩385,728
RFQ
KERN AND SOHN -

UCI 프로브

스타일모델가격
A호-A17₩6,254,181
RFQ
A호-A15₩6,254,181
RFQ
A호-A16₩6,254,181
RFQ
A호-A18₩6,254,181
RFQ
WESTWARD -

포켓 스크라이버

스타일모델마감재 처리손잡이 재질전체 길이팁 재질가격
A4KY29검정솔리드 / 널링강철4.75 "경화 강₩11,637
B4KY32크롬 도금솔리드 / 마그넷이있는 널링알류미늄5"카바이드₩11,847
MOODY TOOL -

스크 라이버

스타일모델마감재 처리전체 길이포인트 타입팁 재질가격
A52-1510양극 처리널링8굽은강철₩6,632
B51-1511양극 처리-8"스틸 스트레이트 및 후크고 탄소강₩8,435
C51-1737양극 처리마그네틱7.5오프셋경화 강₩14,857
D51-1514양극 처리알류미늄9강철경화 강₩10,535
E49-8045-0자연의-2카바이드카바이드₩15,960
3M -

포인트 도구, 다이아몬드 포노, 1/8인치

스타일모델가격
AP0590S2₩83,597
BP0560S2₩98,385
STARRETT -

스크 라이버

Starrett 스크라이버는 목재 및 금속 소재의 마킹 및 위치 지정에 사용됩니다. 공작물에서 쉽게 볼 수 있는 미세 테이퍼 포인트가 특징입니다. 이 스크라이버에는 광택이 나는 외관, 우수한 접착력 및 내마모성을 위해 니켈 도금 마감 처리된 널링 핸들이 장착되어 있습니다. 변형은 9인치 및 12인치 길이로 제공됩니다.

스타일모델항목가격
A68조절 가능한 슬리브 스크 라이버₩138,687
BPT16586탐침₩31,482
BPT02355B탐침₩16,695
BPT02355A선침₩13,002
B68B선침₩96,145
MOODY TOOL -

교체 핸들

Moody Tools는 다양한 길이의 고품질 강철 및 알루미늄 교체 핸들을 제공합니다. 이 교체 핸들은 더 나은 그립을 위해 널링 디자인을 가지고 있으며 다른 피크 세트와 함께 사용됩니다.

스타일모델자재가격
A49-8020알류미늄₩25,429
B49-8021알류미늄₩28,865
C49-8026도금 된 강철₩23,112
MOODY TOOL -

기계공 스크 라이버 스트레이트 / 90도

스타일모델핸들 타입자재팁 스타일가격
A51-1872---₩4,556
RFQ
B51-1873---₩4,709
RFQ
C51-1738---₩10,589
RFQ
D51-1879---₩4,556
RFQ
E51-1877---₩4,709
RFQ
F51-1875---₩4,556
RFQ
G51-1871---₩4,709
RFQ
H51-1509---₩7,636
RFQ
I51-1884---₩11,352
RFQ
J51-1882---₩4,709
RFQ
K51-1878---₩4,709
RFQ
L51-1870---₩4,301
RFQ
M51-1730-강철-₩26,090
C51-1739---₩7,050
RFQ
N51-1510---₩9,047
O51-1880---₩4,709
RFQ
P51-1876---₩4,607
RFQ
Q51-1874---₩4,709
RFQ
H51-0271---₩7,941
RFQ
N76-1510---₩7,542
R51-1883---₩4,709
RFQ
S51-1881---₩4,709
RFQ
T51-1736마그네틱강철직진₩29,272
U51-1735마그네틱강철구부린₩29,680
V51-1734마그네틱--₩29,680

스크 라이버 및 프로브

스크 라이버와 프로브는 금속 및 목재 공작물을 표시하고 위치를 지정하는 데 사용되며 나사 / 드릴 시작 및 피어싱 작업에 사용됩니다. Raptor Supplies 다음과 같은 브랜드의 다양한 스크 라이버 및 프로브를 제공합니다. 올팍스, Ampco, 장군, Mayhew, Jonard, Starrett 및 무디 도구. 이러한 장치의 유연한 설계로 장애물 주변과 접근하기 어려운 영역에 쉽게 접근 할 수 있습니다. 기계공 스크 라이버는 한쪽 끝이 직선이고 다른 쪽 끝은 미끄럼 방지 널링 그립으로 90 도로 구부러져 작업자의 편안함을 극대화합니다. 또한 작업 중에 더 잘 볼 수 있도록 미세한 테이퍼 포인트가 제공됩니다. 치과 용 프로브 및 기타 납땜 용도로 사용하기 위해 당사는 더 나은 그립을 위해 육각형 핸들과 함께 제공되는 정밀 프로브도 제공합니다.