그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 정밀 프로브 |
마감재 | 스테인리스 강 |
Dia를 처리하십시오. | 3/16 인치 |
손잡이 재질 | 강철 |
자석 끝 | 아니 |
전체 길이 | 5.625 " |
포인트 타입 | #17 |
팁 재질 | 고 탄소강 |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 1.52 |
선박 길이 (cm) | 19.05 |
선박 폭 (cm) | 1.52 |
HS 코드 | 9017208080 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 마감재 | 손잡이 재질 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
55-1782 | 양극 처리 | 알류미늄 | 5 13 / 16 " | ₩ 24,010 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.