VESTIL A-LIFT 시리즈 핸드 윈치 리프트 트럭, 스트래들 디자인
필터
색: 은 , 포크 높이: 1 3 / 4 " , 포크 길이: 22 7 / 16 " , 핸드 크랭크 회전당 포크 올리기: 1" , 포크 두께: 1.75 " , 포크 폭: 4" , 프레임 재질: 강철 , 앞바퀴 유형: 받침 , 핸들 길이: 18.63 " , 핸들 재질: 강철 , 재료: 알루미늄, 스틸 , 전원: 손
스타일 | 모델 | 항목 | 내부 스트래들 너비 | 생산 능력 | 깊이 | 최대 리프팅 높이. | 최대. 조정 가능한 포크 폭 | 맥스. 포크 높이 | 외부 스트래들 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A-리프트-R-HP | 핸드 윈치 리프트 트럭 | 12 3 / 4 " | 400의 파운드. | 35 " | 97 " | 20.88 " | 117 " | 20 7 / 8 " | ₩ 3,102,247 | |
B | A-리프트-R | 인버터 블 포크 재료 리프트 | 12 1 / 2 " | 500의 파운드. | 35.125 " | 47 " | 20.5 " | 67 " | 20 1 / 2 " | ₩ 2,706,810 | |
C | 에이리프트-에스 | 인버터 블 포크 스 트래들 리프트 | 21 3/4 인치 ~ 36 1/4 인치 | 500의 파운드. | 42.5 " | 47.25 " | 43.88 " | 68.88 " | 29 "~ 43 7/8" | ₩ 2,662,927 | |
D | A-LIFT-S-HP | 인버터 블 포크 스 트래들 리프트 | 21 3/4 인치 ~ 36 1/4 인치 | 400의 파운드. | 42.5 " | 98.44 " | 43.88 " | 120 " | 29 "~ 43 7/8" | ₩ 3,218,574 | |
E | A-LIFT-S-EHP | 인버터 블 포크 스 트래들 리프트 | 21 3/4 인치 ~ 36 1/4 인치 | 350의 파운드. | 42.5 " | 122 " | 43.88 " | 143.69 " | 29 "~ 43 7/8" | ₩ 3,088,679 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 물 및 증기 보일러
- 토크 렌치 액세서리
- 변기 와셔
- 흡기 루버
- UPS 배터리
- 차량 정비도구
- 분무기 및 스프레더
- 안전표시
- 타이어와 휠
- 순환 수 히터 및 액세서리
- APPROVED VENDOR 비 OEM 수도꼭지 수리 부품
- K2 COMMERCIAL HARDWARE 엑스트라 헤비 듀티 수동 도어 클로저
- TSUBAKI 오프셋 링크 영국 표준
- DIXON 볼 시트
- DIXON 남성 플랫 페이스 유니온
- THOMAS & BETTS KN14 시리즈 터미널 블록 액세서리
- ANVIL 유형 A 엔드 캡
- MASTER LOCK 커플러 잠금
- SLOAN 솔레노이드
- BALDOR / DODGE XNUMX볼트 필로우 블록 테이퍼 롤러 베어링