항목 | 핸드 윈치 리프트 트럭 |
생산 능력 | 400의 파운드. |
색상 | 은 |
깊이 | 35 " |
디자인 | ㅁㄴㅇㄹ |
포크 높이 | 1 3 / 4 " |
포크 길이 | 22 7 / 16 " |
포크 하강 높이 | 3.5 " |
포크 외부 Dia. | 20 7 / 8 " |
핸드 크랭크 회전당 포크 레이즈 | 1" |
포크 안장 폭 | 20.88 " |
포크 두께 | 1.75 " |
포크 너비 | 4" |
프레임 재질 | 강철 |
앞바퀴 Dia. | 2" |
앞바퀴 유형 | 받침 |
손잡이 길이 | 18.63 " |
손잡이 재질 | 강철 |
높이 | 67.31 " |
내부 스트래들 너비 | 12 3 / 4 " |
길이 | 35 " |
높이 포크를 아래로 들어 올리기 | 97 " |
리프팅 높이 포크 | 117 " |
최대 리프팅 높이. | 97 " |
낮은 높이 | 3 1/2" 또는 23 1/2" |
자재 | 알루미늄, 스틸 |
최대. 조정 가능한 포크 폭 | 20.88 " |
맥스. 포크 높이 | 117 " |
측정 단위 | 마다 |
외부 Dia. | 20.875 " |
외부 스트래들 폭 | 20 7 / 8 " |
전원 | 손 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-a-lift-r-hp.pdf |
포크가 내려간 높이 | 97 " |
포크를 올린 높이 | 117 " |
뒷바퀴 Dia. | 8" |
폭 | 24.81 " |
선박 중량 (kg) | 91.35 |
선박 높이 (cm) | 170.97 |
선박 길이 (cm) | 88.9 |
선박 폭 (cm) | 63.02 |
HS 코드 | 8427900000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 내부 스트래들 너비 | 생산 능력 | 깊이 | 최대 리프팅 높이. | 최대. 조정 가능한 포크 폭 | 맥스. 포크 높이 | 외부 스트래들 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-리프트-R | 인버터 블 포크 재료 리프트 | 12 1 / 2 " | 500의 파운드. | 35.125 " | 47 " | 20.5 " | 67 " | 20 1 / 2 " | ₩ 2,706,810 | ||
에이리프트-에스 | 인버터 블 포크 스 트래들 리프트 | 21 3/4 인치 ~ 36 1/4 인치 | 500의 파운드. | 42.5 " | 47.25 " | 43.88 " | 68.88 " | 29 "~ 43 7/8" | ₩ 2,662,927 | ||
A-LIFT-S-EHP | 인버터 블 포크 스 트래들 리프트 | 21 3/4 인치 ~ 36 1/4 인치 | 350의 파운드. | 42.5 " | 122 " | 43.88 " | 143.69 " | 29 "~ 43 7/8" | ₩ 3,088,680 | RFQ
| |
A-LIFT-S-HP | 인버터 블 포크 스 트래들 리프트 | 21 3/4 인치 ~ 36 1/4 인치 | 400의 파운드. | 42.5 " | 98.44 " | 43.88 " | 120 " | 29 "~ 43 7/8" | ₩ 3,218,574 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.