그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 정밀 프로브 |
손잡이 재질 | 알류미늄 |
포인트 타입 | 더블 벤드 짧은 팁 |
크기 | 25 천 |
팁 재질 | 스테인리스 강 |
선박 중량 (kg) | 0.45 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 마감재 | 손잡이 재질 | 전체 길이 | 포인트 타입 | 팁 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55-1750 | 스테인리스 강 | 강철 | 5 15 / 16 " | 0.156 " | 고 탄소강 | ₩ 7,805 | ||
55-1751 | 스테인리스 강 | 강철 | 5 13 / 16 " | 0.062 " | 고 탄소강 | ₩ 7,402 | ||
55-1780 | 양극 처리 | 알류미늄 | 5 13 / 16 " | 0.156 " | 고 탄소강 | ₩ 22,785 | ||
55-1781 | 양극 처리 | 알류미늄 | 5 13 / 16 " | 0.062 " | 고 탄소강 | ₩ 21,717 | ||
55-1784 | 양극 처리 | 알류미늄 | 5 13 / 16 " | 0.156 ", 0.062" | 고 탄소강 | ₩ 92,172 | ||
55-1794 | - | 알류미늄 | - | 0.156 " | 스테인리스 강 | ₩ 23,698 | ||
55-1795 | - | 알류미늄 | - | 0.062 " | 스테인리스 강 | ₩ 23,698 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.