WATTS 152SS 시리즈, 증기 압력 조절기, 증기 용
Raptor Supplies 안전한 압력 수준을 유지하기 위해 설정 지점에서 액체 또는 기체 흐름을 자동으로 중지하기 위해 Watts에서 다양한 증기 압력 조절기를 제공합니다.
스타일 | 모델 | 인 레트 크기 | 출구 크기 | 압력 조정 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 152SS 10-50 | 1" | 1" | 10 ~ 50 psi | ₩ 18,953,795 | |
A | 152SS 30-140 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 30 ~ 140 psi | ₩ 16,371,967 | |
A | 152SS 3-15 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 3 ~ 15 psi | ₩ 16,371,967 | |
A | 152SS 30-140 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 30 ~ 140 psi | ₩ 18,093,145 | |
A | 152SS 10-50 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 10 ~ 50 psi | ₩ 18,093,145 |
152SS 시리즈, 증기 압력 조절기, 증기 용
Watts 152SS 시리즈 스팀 압력 조절기는 오토클레이브, 스팀 테이블/다리미, 가황기 및 대용량 공정 서비스에서 스팀 압력을 조절하는 데 사용됩니다. 이 압력 조절기는 감소된 압력 변화에 매우 민감합니다. Watts 152SS 시리즈 증기 압력 레귤레이터는 NPT 나사산 암 입구 및 출구 연결부가 있는 스테인리스 스틸 본체, 스테인리스 스틸 스트레이너 및 시트, 스테인리스 스틸 다이어프램, 테플론 디스크 및 임계 유량에 대한 감도 조정 메커니즘이 특징입니다. 이 제품은 최소 압력 강하 및 인라인 서비스 용이성으로 전체 볼륨을 제공하므로 멸균기, 공정 라인, 테스트 설비 및 오일 라인에 이상적입니다. Raptor Supplies 은(는) 화씨 300도(섭씨 21도)에서 최대 공급 압력이 420psi(216bar)인 이 증기 압력 조절기를 제공합니다.
사용
Watts 152SS 시리즈 증기 압력 조절기는 오일 라인, 시험 설비, 오토클레이브, 스팀 테이블, 스팀 다리미, 단일 라디에이터, 가황기, 살균기 및 공정 라인에 이상적입니다.
작동 메커니즘
Watts 152SS 시리즈 증기 압력 조절기는 증기의 다운스트림 압력을 정밀하게 제어합니다. 이러한 압력 조절기는 공급(또는 입구) 압력을 줄이는 것 외에도 입구 압력의 변동에도 불구하고 출구 압력을 유지합니다. 입구 압력이 감소하면 출구 압력이 감소하는데, 이는 증기 압력 조절기의 핵심 특성입니다. 가스 또는 액체가 특정 압력에 도달하면 이 증기 압력 조절기가 자동으로 흐름을 차단합니다. 와트 증기 압력 조절기의 주요 기능은 흐름 부하의 변화에 반응하여 액체 또는 기체의 흐름을 일치시키는 것입니다. 유량 부하가 증가하면 이러한 증기 압력 레귤레이터도 자체 유량을 증가시켜야 합니다. 유사하게, 유량 부하가 감소하면 유량도 감소해야 합니다. 이렇게 하면 응용 프로그램의 압력이 제어된 상태로 유지됩니다. Watts 152SS 시리즈 증기 압력 조절기는 출구로의 공급(또는 입구) 압력을 감소시켜 작동합니다.
특징
- Watts 152SS 시리즈 증기 압력 조절기는 멸균기, 공정 라인, 설비 및 오일 라인에 사용하기 위한 스테인리스 스틸 스트레이너, 시트 및 다이어프램이 있는 스테인리스 스틸 본체를 특징으로 합니다.
- 이 증기 압력 조절기는 감소된 압력 변화에 대해 매우 민감한 반응을 제공하고 현저하게 감소된 압력 강하 없이 전체 부피를 유지할 수 있는 능력을 가지고 있습니다.
- 와트 증기 압력 조절기에는 중요한 유량 요구 사항으로 인해 발생할 수 있는 진동을 제거하기 위한 감도 조절기가 장착되어 있습니다.
표준 및 승인
Watts 152SS 시리즈 증기 압력 조절기는 조절기의 효율적인 성능을 보장하기 위해 ASSE, CSA, FM, NSF, UL, ULC, USC 및 WQA 표준에 따라 제작되었습니다.
설치
- 압력 소스와 조절된 압력 라인을 각각 입구 포트와 출구 포트에 연결합니다.
- 레귤레이터를 통한 흐름을 제한하기 위해 레귤레이터에 대한 공급 압력을 켜기 전에 조정 컨트롤 노브를 끕니다. 급작스러운 유체 압력으로 인해 레귤레이터에 충격을 주지 않도록 공급 압력을 점진적으로 높여야 합니다. 일부 레귤레이터 설계에서는 전체 공급 압력이 출구 포트로 전달되기 때문에 조정 나사를 레귤레이터 안으로 끝까지 돌리지 마십시오.
- 압력 조절기는 원하는 출구 압력으로 설정해야 합니다. 측정된 출구 압력이 원하는 출구 압력보다 높은 경우 레귤레이터의 하류측에서 유체를 배출하고 조정 손잡이를 돌려 출구 압력을 줄입니다. 유체를 배출하기 위해 피팅을 풀지 마십시오.
- 원하는 출구 압력에 도달할 때까지 원하는 설정점 아래에서 천천히 압력을 증가시켜 최종 조정을 수행합니다.
- 공급 압력을 여러 번 켜고 끄는 동안 출구 압력을 모니터링하여 레귤레이터가 지속적으로 설정점으로 돌아가고 있는지 확인합니다. 압력 조절기가 원하는 설정점으로 돌아가도록 하려면 배출구 압력도 켜고 꺼야 합니다.
자주하는 질문
증기 압력 조절기가 흐름을 제한합니까?
증기 압력 조절기는 유량을 제어하도록 설계되지 않았습니다. 흐름 시스템에 사용되는 압력 조절기는 본질적으로 압력을 제어하여 흐름에 영향을 미치지만 흐름 컨트롤러로 작동하도록 설계되지는 않았습니다.
유량 조절기와 압력 조절기의 차이점은 무엇입니까?
흐름 제어 밸브는 시스템을 통한 유체 또는 가스 흐름을 제어하고 조정하는 데 사용됩니다. 반면에 압력 제어 밸브는 파이프를 통과하는 유체의 압력을 조절하는 데 사용됩니다.
증기 압력 조절기는 어디에 있습니까?
압력 조절기는 일반적으로 가정의 주요 차단 지점 바로 뒤에 지역 공급 라인이 가정에 연결되는 지점에 있습니다. 이렇게 하면 레귤레이터를 수리하거나 교체할 때마다 메인 밸브를 간단히 끌 수 있습니다.
증기 압력 조절기가 고장 나면 어떻게 됩니까?
스팀 압력 조절기가 있는데 고장이 나면 가정에서 즉각적인 반응을 볼 수 있습니다. 예를 들어, 싱크대/화장실/욕조 수도꼭지에서 제어하기 어려운 불규칙한 수압을 경험하게 될 것입니다. 압력은 너무 높거나 낮을 것입니다.
압력 조절기의 다른 유형은 무엇입니까?
- 범용 조절기: 산업용 조절기이며 일반적으로 대기압 이상에서만 작동합니다.
- 고압 레귤레이터: 1000psi 이상의 입구 압력에 대해 정격화된 견고한 설계가 특징입니다.
- 저압 조절기: 20psi 미만의 압력을 정밀하게 제어하기 위한 특수 설계 특성이 통합되어 있습니다.
- 진공 또는 복합 레귤레이터: 절대 압력 레귤레이터라고도 하며 대기압 미만의 유체를 제어하도록 설계되었습니다.
- 차동 또는 바이어스 조절기: 시스템의 두 위치 간에 압력 차를 유지하기 위한 것입니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 배선 조합 장치
- 천장 팬 액세서리
- 핀형 관형 에어 덕트 히터
- 제어 변압기
- 코어 링 비트 센터링 비트
- 세련
- 캐스터 및 휠
- 압력 와셔 및 액세서리
- 스테인리스 강
- 고정 링 및 구색
- YALE 림 풀만 볼트, 스테인리스 스틸
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 환기 키트
- PARKER 페룰, 1/8 "크기, 플라스틱
- COOPER B-LINE 유형 4X 이중 도어 벽 장착 패널 인클로저
- COOPER B-LINE 캡슐화된 나사
- RIDGID CS6X Versa 디지털 보고 모니터
- SPEARS VALVES PVC 클래스 100 IPS 제작 90 Deg. 팔꿈치, 개스킷 x 마개
- LAB SAFETY SUPPLY 면봉
- LITTLE GIANT Sumostance Hyperlite 유리섬유 확장 사다리, 접지 큐 포함, 케이블 후크