항목 | 증기 압력 조절기 |
본체 재질 | 스테인리스 강 |
연결 유형 | FNPT |
높이 | 8.75 " |
인 레트 크기 | 3 / 4 " |
길이 | 6" |
최대. 압력 | 300의 PSI |
최대 온도 | 420도 F |
출구 크기 | 3 / 4 " |
압력 조정 범위 | 30 ~ 140 psi |
선박 중량 (kg) | 5.67 |
선박 높이 (cm) | 23.37 |
선박 길이 (cm) | 17.02 |
선박 폭 (cm) | 15.49 |
원산지 | US |
모델 | 인 레트 크기 | 출구 크기 | 압력 조정 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
152SS 3-15 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 3 ~ 15 psi | ₩ 16,371,967 | |
152SS 30-140 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 30 ~ 140 psi | ₩ 16,371,967 | |
152SS 10-50 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 10 ~ 50 psi | ₩ 18,093,145 | |
152SS 10-50 | 1" | 1" | 10 ~ 50 psi | ₩ 18,953,795 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.