그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 샤프트 칼라 |
보어 직경. | 16mm |
클리어런스 Dia. | 39.3mm |
칼라 스타일 | 집게 |
치수 유형 | 메트릭 |
자재 | 흑색 산화물 1215 무연 강철 |
조각 수 | 2 |
작동 온도 범위 | -40도 ~ 350도 F |
외부 Dia. | 34mm |
나사 재질 | 합금강 |
나사 크기 | M5 |
폭 | 29mm |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 3.05 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 8483608000 |
모델 | 보어 직경. | 클리어런스 Dia. | 자재 | 외부 Dia. | 나사 재질 | 나사 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWSP-10-F | 10mm | 26.3mm | 흑색 산화물 1215 무연 강철 | 24mm | 합금강 | M3 | 20mm | ₩ 156,677 | |
MWSP-10-SS | 10mm | 26.3mm | 303 스테인레스 스틸 | 24mm | 스테인리스 강 | M3 | 20mm | ₩ 235,900 | |
MWSP-12-F | 12mm | 32mm | 흑색 산화물 1215 무연 강철 | 28mm | 합금강 | M4 | 24mm | ₩ 162,925 | |
MWSP-12-SS | 12mm | 32mm | 303 스테인레스 스틸 | 28mm | 스테인리스 강 | M4 | 24mm | ₩ 271,372 | |
MWSP-16-SS | 16mm | 39.3mm | 303 스테인레스 스틸 | 34mm | 스테인리스 강 | M5 | 29mm | ₩ 331,450 | |
MWSP-20-F | 20mm | 47.4mm | 흑색 산화물 1215 무연 강철 | 40mm | 합금강 | M6 | 33mm | ₩ 208,775 | |
MWSP-20-SS | 20mm | 47.4mm | 303 스테인레스 스틸 | 40mm | 스테인리스 강 | M6 | 33mm | ₩ 403,777 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.