RULAND MANUFACTURING 더블 와이드 샤프트 칼라, MWSP 시리즈
스타일 | 모델 | 보어 직경. | 클리어런스 Dia. | 자재 | 외부 Dia. | 나사 재질 | 나사 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MWSP-6-SS | 6mm | 20.8mm | 303 스테인레스 스틸 | 16 mm | 스테인리스 강 | M3 | 20mm | ₩ 178,902 | |
B | MWSP-6-F | 6mm | 20.8mm | 흑색 산화물 1215 무연 강철 | 16 mm | 합금강 | M3 | 20mm | ₩ 117,302 | |
A | MWSP-8-SS | 8mm | 22.4mm | 303 스테인레스 스틸 | 18mm | 스테인리스 강 | M3 | 20mm | ₩ 205,625 | |
B | MWSP-8-F | 8mm | 22.4mm | 흑색 산화물 1215 무연 강철 | 18mm | 합금강 | M3 | 20mm | ₩ 138,897 | |
A | MWSP-10-SS | 10mm | 26.3mm | 303 스테인레스 스틸 | 24mm | 스테인리스 강 | M3 | 20mm | ₩ 220,832 | |
B | MWSP-10-F | 10mm | 26.3mm | 흑색 산화물 1215 무연 강철 | 24mm | 합금강 | M3 | 20mm | ₩ 156,677 | |
A | MWSP-12-SS | 12mm | 32mm | 303 스테인레스 스틸 | 28mm | 스테인리스 강 | M4 | 24mm | ₩ 258,335 | |
B | MWSP-12-F | 12mm | 32mm | 흑색 산화물 1215 무연 강철 | 28mm | 합금강 | M4 | 24mm | ₩ 162,925 | |
B | MWSP-16-F | 16mm | 39.3mm | 흑색 산화물 1215 무연 강철 | 34mm | 합금강 | M5 | 29mm | ₩ 180,075 | |
A | MWSP-16-SS | 16mm | 39.3mm | 303 스테인레스 스틸 | 34mm | 스테인리스 강 | M5 | 29mm | ₩ 317,695 | |
A | MWSP-20-SS | 20mm | 47.4mm | 303 스테인레스 스틸 | 40mm | 스테인리스 강 | M6 | 33mm | ₩ 384,457 | |
B | MWSP-20-F | 20mm | 47.4mm | 흑색 산화물 1215 무연 강철 | 40mm | 합금강 | M6 | 33mm | ₩ 207,865 | |
A | MWSP-25-SS | 25mm | 52.1mm | 303 스테인레스 스틸 | 45mm | 스테인리스 강 | M6 | 33mm | ₩ 473,322 | |
B | MWSP-25-F | 25mm | 52.1mm | 흑색 산화물 1215 무연 강철 | 45mm | 합금강 | M6 | 33mm | ₩ 216,632 |
더블 와이드 샤프트 칼라, MWSP 시리즈
Ruland Manufacturing의 투피스, 이중 폭 샤프트 칼라는 제거하기 쉽고 무기한 조절이 가능한 클램프 디자인으로 제공되며 프로세스에서 샤프트를 손상시키지 않습니다. 기존의 고정식 커플링이 너무 긴 경우 짧은 고정식 커플링으로 사용됩니다. 이 RoHS 3 및 REACH 준수 장치는 303 스테인리스 강/1215 무연 강 구조로 구성되어 유지력을 높입니다. 최대 유지력을 제공하기 위해 DIN 912 12.9 표준을 초과하는 테스트를 거친 단조 나사가 장착되어 있습니다. 모든 장치에는 쉽게 식별할 수 있도록 보어 크기가 찍혀 있습니다. 이 장치는 6~25mm 범위의 보어 직경으로 제공됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 캐스터 휠
- 코일 에어 호스 어셈블리
- 디바이더 박스
- 후크 및 루프 케이블 타이
- 믹서기 및 음료 믹서기 액세서리
- 원심펌프
- 걸레/물티슈
- 차량 청소/외관
- 매뉴얼
- 텀블러 및 미디어
- MAXXIMA 스트립 라이트 홀수
- WATTS 007M1DCDA 시리즈 이중 검사 감지기 역류 방지 어셈블리
- EATON 단상 밀폐형 스타터 열 장치
- HUBBELL LIGHTING - OUTDOOR LED 주차장 조명
- WEG AC 워시다운 듀티 모터
- MORSE CUTTING TOOLS HSS/Co 드릴 작업자, 1355 시리즈
- GRAINGER 가시성이 높은 조끼, 솔리드 폴리에스테르, 지퍼, 더블, 오렌지
- BALDOR / DODGE 고속 테이퍼 잠금 플랜지 어셈블리
- BALDOR / DODGE 퀼 입력이 있는 Tigear-2 표준 감속기, 크기 35
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E24 크기, MDBX 헬리컬/웜 이중 감속 감속기