Pegboard 및 판금 벽 액세서리
KYAccry 시리즈 페그보드 후크
표준 스프링 클립
VTC 시리즈 Pegboard 후크 세트
멀티 링 도구 홀더
KYAccry 시리즈 페그보드 후크
단일 링 도구 홀더
KYAccry 시리즈 빈 마운팅 클립
KYAccry 시리즈 렌치 세트 홀더
KYAccry 시리즈 컷아웃 시트
싱글로드 Pegboard 후크
스타일 | 모델 | 마감재 | 구멍 모양 | 구멍 크기 | 투영 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5TPK6 | ₩17,605 | |||||
B | 5TPG4 | ₩26,705 | |||||
C | 5TPF9 | ₩16,362 | |||||
C | 5TPG0 | ₩17,692 | |||||
D | 5TPG3 | ₩27,352 | |||||
E | 5TPK5 | ₩16,887 | |||||
F | 5TPK0 | ₩7,122 | |||||
G | 5TPG5 | ₩16,170 | |||||
B | 5TPG1 | ₩16,450 | |||||
H | 5TPK3 | ₩10,937 | |||||
I | 5TPK4 | ₩10,517 | |||||
J | 5TPK1 | ₩10,517 | |||||
K | 5TPG2 | ₩19,022 | |||||
L | 5TPF8 | ₩16,800 | |||||
M | 5TPD2 | ₩19,022 | |||||
N | 6YB83 | ₩8,085 | |||||
O | 6YB86 | ₩7,122 | |||||
P | 6YB90 | ₩10,517 | |||||
Q | 5TPD4 | ₩26,705 | |||||
P | 6YB92 | ₩17,605 | |||||
R | 5TPD1 | ₩16,450 | |||||
M | 5TPD0 | ₩17,692 | |||||
S | 5TPC8 | ₩16,800 | |||||
M | 5TPC9 | ₩16,362 | |||||
P | 6YB89 | ₩10,937 |
더블로드 Pegboard 후크
펜치 / 렌치 도구 홀더
확장 된 스프링 클립
스프링 클립 스프레이 캔 홀더
표준 스프링 클립
이중 링 도구 홀더
스타일 | 모델 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | FKWS22ME-HT | ₩124,180 | ||
A | FKWS30ME-HT | ₩137,322 | ||
A | FKWS36ME-HT | ₩163,485 |
곡선 형 Pegboard 후크
U자형 페그보드 후크
이중 폐쇄 형 페그 보드 후크
Pegboard 및 판금 벽 액세서리
페그보드 및 슬랫 월 액세서리는 작업 시설 및 창고의 보관 효율성을 높이는 데 사용되어 지역을 체계적이고 어수선하게 유지합니다. Raptor Supplies 다양한 액세서리를 제공합니다. 할로웰, 케네디, 매그메이트, 메트로, 소벨라, 구조용 플라스틱, Suncast, Triton 및 Zico. 이러한 장치에는 공기 도구 행거, 빈 장착 클립, 코드 홀더, 모서리 조인트, 후크, 잠금 바퀴, 도구 홀더, 선반 트레이, 스페이서 및 슬랫월 액세서리 키트와 같은 항목이 포함됩니다. 이중 폐쇄형 페그보드 스틸 후크는 밝은 아연 또는 검은색 마감 처리되어 있으며 전기 코드 또는 호스를 고정하는 데 사용할 수 있습니다. 전면에서 쉽게 설치할 수 있으므로 페그보드를 제거하고 후크를 제자리에 고정할 필요가 없습니다. 8.8 ~ 150lb 범위의 정격 하중에서 사용할 수 있습니다.
더 알아보기
- 문서 커버 디스플레이 및 프레임
- 작업대 및 액세서리
- 페인트 믹서 셰이커 및 액세서리
- 콘크리트 테스트
- 코크스 및 실란트
- 식품 저장 선반
- 배터리 특수 도구
- 흐름 명소
- 다중 도구
- 파이프 커플 링
- MONROE PMP 오프셋 풀 핸들
- POWER FIRST 6 AWG 링 터미널
- ZURN 수리 키트, 나일론 강화 Buna-N, 고무
- ALL GEAR 마이크로 풀리 포지셔닝 랜야드
- DAYTON 아버 보도
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E43 크기, MDTD 웜/웜 이중 감속 감속기
- BROWNING 3V 벨트용 QD 시브, 홈 6개
- REGAL 트리플 크라운 시리즈 초경 엔드밀, 4날, CC, AlTiN
- CARRIER TRANSICOLD 제어 모듈
- MITUTOYO 규칙