WESCO 디럭스 라이트 듀티 파워 워키 팔레트 트럭
스타일 | 모델 | 길이 | 부하 용량 | 전체 길이 | 전체 폭 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 273445 | 65 " | 3300의 파운드 | 65 " | 25.5 " | 12 | ₩ 15,274,929 | |
B | 273446 | 72 " | 4400의 파운드 | 72 " | 27 " | 24 | ₩ 22,013,892 | RFQ
|
디럭스 라이트 듀티 파워 워키 팔레트 트럭
Wesco 디럭스 워키 팔레트 트럭은 팔레트를 쉽게 들어 올리고 운반하기 위해 창고와 창고에서 사용됩니다. 이 경량 팔레트 트럭은 작업자 부상을 방지하는 후방 안전 버튼과 작업 현장 주변에서 쉽게 기동할 수 있는 205도 조향 반경을 갖추고 있습니다. 충격을 흡수하고 바닥의 응력 집중을 줄이기 위해 폴리우레탄 바퀴로 안내됩니다. 변형은 65인치 및 72인치 길이 옵션으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 프라이어스
- 원형 벨트 커넥터
- 공기 순환기 보호대
- 클립 베어링
- 직접 구동 관축 팬
- 펀치/끌/핸드드릴
- 호스 클램프
- 마감 용품
- 실험실 기기
- 안전표시
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 게이지, 7/16-28 Unef
- GRUVLOK E 개스킷 콘센트 커플링
- SPEARS VALVES PVC 클래스 125 IPS 22-1/2 Deg. 팔꿈치, 개스킷 x 마개
- WRIGHT TOOL 비트가 있는 1/4인치 드라이브 표준 스크루드라이버 소켓
- LINN GEAR 스테인리스 스틸 마감 보어 스프로킷, 50 체인
- MASTER LOCK A1165 American Lock 안전 잠금 자물쇠 Alike Keyed
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E35 크기, MDBX 헬리컬/웜 이중 감속 감속기
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E35 크기, MSFX 헬리컬/웜 이중 감속 감속기
- GROVE GEAR GR 시리즈, BMQ-L 스타일, 830 크기, Ironman 웜기어 감속기