항목 | 리버시블 셔츠 포켓 스크 라이버 |
마감재 | 양극 처리 |
Dia를 처리하십시오. | 1/4 인치 |
손잡이 재질 | 알류미늄 |
전체 길이 | 5.5 " |
포인트 타입 | 카바이드 |
팁 재질 | 카바이드 |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 9017208080 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.