DAYTON 이동식 공기 순환기, 접이식 받침대, 직접 구동
스타일 | 모델 | 소음 수준 | 블레이드 직경 | CFM 높음 | 와트 | 폭 | 높이 | 모터 인클로저 | 모터 RPM | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 22YK15 | 71.5dBA | 24 " | 6360 | 180/280 | 32 " | 71.75 " | 완전히 밀폐 된 에어 오버 | 1100/850 | ₩ 870,905 | |
A | 22YK16 | 72dBA | 24 " | 5450 | 240/335 | 32 " | 71.75 " | 오픈 에어 오버 | 1100/850 | ₩ 787,237 | |
A | 22YK17 | 74dBA | 30 " | 8130 | 185/279 | 33 " | 74.25 " | 완전히 밀폐 된 에어 오버 | 1100/850 | ₩ 1,042,160 | |
A | 22YK18 | 74dBA | 30 " | 7250 | 225/320 | 33 " | 74.25 " | 오픈 에어 오버 | 1100/900 | ₩ 865,340 |
이동식 공기 순환기, 접이식 받침대, 다이렉트 드라이브
Dayton 이동식 공기 순환기는 가벼운 제조 구역, 창고 및 기타 건조하고 깨끗한 공간의 공기 공간을 냉각하는 데 이상적입니다. 팬 하우징은 3개의 블레이드 알루미늄 프로펠러와 내부식성, 내구성 및 팬 내부에 원하지 않는 항목의 유입을 방지하기 위해 폴리에스테르 분말 코팅 마감 처리된 강철 가드로 구성됩니다. 최적의 높이에서 공기를 순환시키기 위한 고정 높이 접이식 받침대와 한 위치에서 다른 위치로 팬을 이동하는 동안 안정성을 위해 플라스틱 바퀴가 있는 무거운 베이스와 통합되어 있습니다. 이 팬에는 최대 화씨 104도의 온도를 견딜 수 있는 완전 밀폐형/개방형 모터 인클로저가 있는 클래스 B 절연 모터가 있습니다. 에너지 효율을 높이기 위해 샤프트 또는 축을 통해 팬에 직접 연결된 직접 구동 모터가 함께 제공됩니다. 일부 모델은 더 넓은 영역을 냉각하기 위해 진동을 제공합니다. 블레이드 직경이 24인치 및 30인치인 다양한 공기 순환기 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 직접 구동 송풍기 휠
- 자동차 램프 및 전구
- 의자 핸드 트럭
- 포켓 에어 필터
- 에어 도구 조합 키트
- 문서 커버 디스플레이 및 프레임
- 상점 용품
- 가구
- 천장 타일 및 단열재
- 와이어 천
- ALTRONIX 전원 공급 장치/확장기, 60Hz 입력 주파수
- OMRON 스위치
- WOODHEAD 121129 시리즈 가스켓
- PASS AND SEYMOUR Flexcor 시리즈 표준 듀티, 분할 로드, 단일 아이 서포트 그립
- ANVIL 불 헤드 티셔츠
- MARTIN SPROCKET J 시리즈 QD 부싱
- SLOAN 다이어프램 키트
- BALDOR / DODGE 별도의 입력이 있는 Tigear-2 표준 감속기, 크기 35
- BROWNING 160번 체인용 강철 최소 내경 단일 스프로킷 B형