SPEC 디스크 스프링 스테인리스 스틸
필터
마침 : 평원 , 재료: 스테인리스 강 , 유형: 메트릭 디스크 스프링
스타일 | 모델 | 하중에서의 처짐 | 편향에서 하중 (Lbs.) | 맥스. 외부 Dia. | 최소 내부 Dia. | 전체 높이 | 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BD013-070-0062-S | 0.2mm | 712N | 0.492 " | 0.244 " | 1mm | 0.7mm | ₩ 78,750 | |
A | BD018-100-0092-S | 0.3mm | 1295N | 0.709 " | 0.362 " | 1.4mm | 1 mm | ₩ 76,422 | |
A | BD045-250-0224-S | 0.6mm | 6371N | 1.772 " | 0.882 " | 3.3mm | 2.5mm | ₩ 190,365 | |
A | BD040-200-0204-S | 0.6mm | 4225N | 1.575 " | 0.803 " | 2.8mm | 2mm | ₩ 153,702 | |
A | BD008-030-0042-S | 0.15mm | 94N | 0.315 " | 0.165 " | 0.5mm | 0.3mm | ₩ 52,500 | |
A | BD008-040-0042-S | 0.15mm | 254N | 0.315 " | 0.165 " | 0.6mm | 0.4mm | ₩ 51,047 | |
A | BD010-040-0052-S | 0.19mm | 176N | 0.394 " | 0.205 " | 0.65mm | 0.4mm | ₩ 55,422 | |
A | BD010-050-0052-S | 0.19mm | 393N | 0.394 " | 0.205 " | 0.75mm | 0.5 mm | ₩ 55,422 | |
A | BD014-080-0072-S | 0.23mm | 823N | 0.551 " | 0.283 " | 1.1mm | 0.8 mm | ₩ 51,625 | |
A | BD012-050-0042-S | 0.23mm | 246N | 0.472 " | 0.165 " | 0.8mm | 0.5 mm | ₩ 53,655 | |
A | BD016-090-0082-S | 0.25mm | 1155N | 0.63 " | 0.323 " | 1.25mm | 0.9mm | ₩ 53,672 | |
A | BD0120500062S | 0.26mm | 337N | 0.472 " | 0.244 " | 0.85mm | 0.5 mm | - | RFQ
|
A | BD013-050-0062-S | 0.32mm | 403N | 0.492 " | 0.244 " | 0.85mm | 0.5 mm | ₩ 58,327 | |
A | BD016-070-0082-S | 0.34mm | 772N | 0.63 " | 0.323 " | 1.15mm | 0.7mm | ₩ 68,547 | |
A | BD015-080-0082-S | 0.34mm | 1152N | 0.591 " | 0.323 " | 1.25mm | 0.8 mm | ₩ 65,625 | |
A | BD020-110-0102-S | 0.34mm | 1570N | 0.787 " | 0.402 " | 1.55mm | 1.1mm | ₩ 74,375 | |
A | BD025-150-0122-S | 0.36mm | 3000N | 0.984 " | 0.48 " | 2.05mm | 1.5mm | ₩ 70,490 | |
A | BD018-080-0062-S | 0.38mm | 876N | 0.709 " | 0.244 " | 1.3mm | 0.8 mm | ₩ 71,452 | |
A | BD0201000102S | 0.39mm | 1643N | 0.787 " | 0.402 " | 1.55mm | 1 mm | - | RFQ
|
A | BD032-175-0163-S | 0.41mm | 3137N | 1.24 " | 0.642 " | 2.3mm | 1.75mm | ₩ 119,455 | |
A | BD020-080-0102-S | 0.41mm | 772N | 0.787 " | 0.402 " | 1.35mm | 0.8 mm | ₩ 72,922 | |
A | BD016-060-0082-S | 0.41mm | 557N | 0.63 " | 0.323 " | 1.05mm | 0.6 mm | ₩ 50,750 | |
A | BD020-090-0102-S | 0.42mm | 1269N | 0.787 " | 0.402 " | 1.45mm | 0.9mm | ₩ 78,750 | |
A | BD028-150-0142-S | 0.46mm | 3124N | 1.102 " | 0.559 " | 2.15mm | 1.5mm | ₩ 84,420 | |
A | BD032-200-0163-S | 0.46mm | 5948N | 1.24 " | 0.642 " | 2.75mm | 2mm | ₩ 111,510 | |
A | BD025-090-0122-S | 0.53mm | 890N | 0.984 " | 0.48 " | 1.6mm | 0.9mm | ₩ 70,000 | |
A | BD036-200-0183-S | 0.57mm | 5648N | 1.398 " | 0.72 " | 2.8mm | 2mm | ₩ 160,895 | |
A | BD040-150-0204-S | 0.71mm | 2195N | 1.575 " | 0.803 " | 2.45mm | 1.5mm | ₩ 147,332 | |
A | BD028-100-0142-S | 0.73mm | 1503N | 1.102 " | 0.559 " | 1.8mm | 1 mm | ₩ 61,250 | |
A | BD050-250-0254-S | 0.75mm | 6586N | 1.969 " | 1" | 3.5mm | 2.5mm | ₩ 91,472 | |
A | BD056-300-0285-S | 0.79mm | 9427N | 2.205 " | 1.122 " | 4.05mm | 3mm | ₩ 152,110 | |
A | BD045-175-0224-S | 0.79mm | 2982N | 1.772 " | 0.882 " | 2.8mm | 1.75mm | ₩ 183,995 | |
A | BD050-200-0254-S | 0.86mm | 3979N | 1.969 " | 1" | 3.15mm | 2mm | ₩ 87,727 | |
A | BD056-200-0285-S | 1.05mm | 3957N | 2.205 " | 1.122 " | 3.4mm | 2mm | ₩ 164,920 | |
A | BD063-250-0310-S | 1.09mm | 6064N | 2.48 " | 1.22 " | 3.95mm | 2.5mm | ₩ 226,257 | |
A | BD080-300-0410-S | 1.43mm | 8753N | 3.15 " | 1.614 " | 4.9mm | 3mm | ₩ 180,950 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 스트레치 랩 기계
- 전기 제어 표시 등
- 수동 밸런싱 밸브
- 환기 된 지붕 연석
- 플레이트 조이너
- 배관 설비
- 밀폐공간 보호장비
- 마감 용품
- 온도 제어
- 유압 씰
- SOLA/HEVI-DUTY DC 전원 공급기, 선형, 금속 케이스
- WALTER TOOLS 그루 빙 인서트
- PARKER 커넥터, 황동, 플레어
- WATTS 시트 링 및 암 어셈블리 키트
- SPEARS VALVES PVC 100 PSI PIP 조립 피팅 60 Deg. 팔꿈치, 개스킷 x 마개
- REELCRAFT 그리스 호스
- WEG UBW 시리즈 로터리 핸들
- TRI-ARC U-Design 천공 지지형 캔틸레버 사다리, 30인치 캔틸레버
- BROWNING 5V 벨트용 QD 시브, 홈 6개