그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 디스크 스프링 |
평탄에서 계산 된 부하 (Lbs.) | 461N |
하중에서의 처짐 | 0.23mm |
마감재 | 평원 |
편향에서 하중 (Lbs.) | 246N |
자재 | 스테인리스 강 |
맥스. 외부 Dia. | 0.472 " |
최소 내부 Dia. | 0.165 " |
전체 높이 | 0.8mm |
두께 | 0.5 mm |
타입 | 메트릭 디스크 스프링 |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 1.02 |
선박 길이 (cm) | 1.52 |
선박 폭 (cm) | 1.52 |
HS 코드 | 7318210090 |
모델 | 하중에서의 처짐 | 편향에서 하중 (Lbs.) | 맥스. 외부 Dia. | 최소 내부 Dia. | 전체 높이 | 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BD008-030-0042-S | 0.15mm | 94N | 0.315 " | 0.165 " | 0.5mm | 0.3mm | ₩ 46,847 | |
BD008-040-0042-S | 0.15mm | 254N | 0.315 " | 0.165 " | 0.6mm | 0.4mm | ₩ 45,552 | |
BD010-040-0052-S | 0.19mm | 176N | 0.394 " | 0.205 " | 0.65mm | 0.4mm | ₩ 49,577 | |
BD010-050-0052-S | 0.19mm | 393N | 0.394 " | 0.205 " | 0.75mm | 0.5 mm | ₩ 49,472 | |
BD0120500062S | 0.26mm | 337N | 0.472 " | 0.244 " | 0.85mm | 0.5 mm | - | RFQ
|
BD013-050-0062-S | 0.32mm | 403N | 0.492 " | 0.244 " | 0.85mm | 0.5 mm | ₩ 53,987 | |
BD013-070-0062-S | 0.2mm | 712N | 0.492 " | 0.244 " | 1mm | 0.7mm | ₩ 73,097 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.