플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

SPEC BD056-200-0285-S 디스크 스프링 스테인리스 내경 1.122인치 Pk 10 | AF7WKC 22RH50

SPEC BD056-200-0285-S 디스크 스프링 스테인리스 내경 1.122인치 Pk 10

재고 있음 있음
항목: AF7WKC 모델: BD056-200-0285-S크로스 참조: 22RH50

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 173,267 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목디스크 스프링
평탄에서 계산 된 부하 (Lbs.)6655N
하중에서의 처짐1.05mm
마감재 평원
편향에서 하중 (Lbs.)3957N
자재스테인리스 강
맥스. 외부 Dia.2.205 "
최소 내부 Dia.1.122 "
전체 높이3.4mm
두께2mm
타입메트릭 디스크 스프링

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.18
선박 높이 (cm)2.54
선박 길이 (cm)6.1
선박 폭 (cm)6.1
HS 코드7318210090

제품 변형

프로덕트모델하중에서의 처짐편향에서 하중 (Lbs.)맥스. 외부 Dia.최소 내부 Dia.전체 높이두께가격
SPEC BD008-030-0042-S 디스크 스프링 스테인리스 내경 0.165인치 Pk 10 | AF7VXH 22RF81 BD008-030-0042-S0.15mm94N0.315 "0.165 "0.5mm0.3mm₩ 46,847
SPEC BD008-040-0042-S 디스크 스프링 스테인리스 내경 0.165인치 Pk 10 | AF7VXL 22RF84 BD008-040-0042-S0.15mm254N0.315 "0.165 "0.6mm0.4mm₩ 45,552
SPEC BD010-040-0052-S 디스크 스프링 스테인리스 내경 0.205인치 Pk 10 | AF7WCJ 22RF91 BD010-040-0052-S0.19mm176N0.394 "0.205 "0.65mm0.4mm₩ 49,577
SPEC BD010-050-0052-S 디스크 스프링 스테인레스 스틸 내경 0.205인치 Pk 10 | AF7WCN 22RF95 BD010-050-0052-S0.19mm393N0.394 "0.205 "0.75mm0.5 mm₩ 49,472
SPEC BD012-050-0042-S 디스크 스프링 스테인레스 스틸 내부 직경 0.165 인치 Pk 10 | AF7WCU 22RG01 BD012-050-0042-S0.23mm246N0.472 "0.165 "0.8mm0.5 mm₩ 53,987
SPEC BD0120500062S 디스크 스프링 스테인레스 스틸 내경 0.244인치 Pk 10 | AF7WCW 22RG03 BD0120500062S0.26mm337N0.472 "0.244 "0.85mm0.5 mm-
RFQ
SPEC BD013-050-0062-S 디스크 스프링 스테인리스 내경 0.244인치 Pk 10 | AF7WDD 22RG10 BD013-050-0062-S0.32mm403N0.492 "0.244 "0.85mm0.5 mm₩ 53,987

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

SPEC BD056-200-0285-S 디스크 스프링 스테인리스 내경 1.122인치 Pk 10
₩ 173,267 /단위