SOLA/HEVI-DUTY DC 전원 공급 장치, 선형, 금속 케이스
필터
케이스 재질 : 금속 , 깊이: 1.62 " ,Hz: 47 ~ 63 , 입력 전압: 100/120/220/230/240 VAC , 장착: 패널 , 작동 온도. 범위: 0도 ~ 50도 C , 스타일: 선의
스타일 | 모델 | 높이 | Output Voltage | 전력 정격 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SLS-12-017T | 3.99 " | 12 / 15 VDC | 20.4/22.5 | 4.84 " | ₩ 244,527 | |
B | SLD-12-1010-12T | 6.5 " | +/-12/15VDC | 12W | 4" | ₩ 298,147 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 태양 전지 패널
- 파우더 작동 식 네일 건 및 건 키트
- 모터 장착 링
- 아크릴 패널
- 릴리스 후크
- 플러그 및 콘센트
- 케미컬펌프
- 연마재 장착 지점
- 응급 눈 세척 및 샤워 장비
- 바닥
- MILWAUKEE VALVE 316 스테인리스 스틸 3 방향 볼 밸브, FNPT x FNPT x FNPT
- AIR HANDLER 포켓 에어 필터, 65 % 효율
- ABILITY ONE 유해 폐기물 봉투
- APPROVED VENDOR 튜브, 6m
- FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB 전류 센서 릴레이, 3 ~ 150A Sensing Amp 범위
- SPEARS VALVES PVC 투명 Y 스트레이너, 소켓 엔드, FKM
- SPEARS VALVES 표준 버터플라이 밸브 하드웨어 키트, 유형 316 스테인리스강
- ROADPRO 필터 시스템
- JABSCO 유연한 임펠러 고압
- WESTWARD 손잡이