그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | DC 전원 공급 장치 |
케이스 재질 | 금속 |
깊이 | 1.62 " |
높이 | 3.99 " |
대기 시간 | 50 밀리 초 |
Hz | 47 ~ 63 |
입력 전압 | 100/120/220/230/240 VAC |
설치 | 패널 |
작동 온도 범위 | 0도 ~ 50도 C |
출력 암페어 | 1.7/1.5 |
출력 노이즈 | 3mV 미만 |
Output Voltage | 12 / 15 VDC |
전력 정격 | 20.4/22.5 |
스타일 | 선의 |
폭 | 4.84 " |
선박 중량 (kg) | 1.24 |
선박 높이 (cm) | 7.11 |
선박 길이 (cm) | 14.73 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
HS 코드 | 8504409510 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 높이 | Output Voltage | 전력 정격 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SLD-12-1010-12T | 6.5 " | +/-12/15VDC | 12W | 4" | ₩ 313,897 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.