그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 조절 가능한 슬리브 스크 라이버 |
마감재 | 니켈 도금 |
처리 | 스틸 스크류 척 |
Dia를 처리하십시오. | 5 / 16 " |
손잡이 재질 | 강철 |
핸들 타입 | 스틸 스크류 척 |
포함 사항 | 핸들과 포인트 |
자석 끝 | 아니 |
전체 길이 | 9" |
포인트 타입 | 나이프 포인트, 짧은 굴곡, 직선 |
제품 유형 | 조절 가능한 슬리브 스크 라이버 |
스레드 된 | 아니 |
팁 | 교체 |
팁 재질 | 강철 |
선박 높이 (cm) | 0.51 |
선박 길이 (cm) | 24.64 |
선박 폭 (cm) | 4.06 |
HS 코드 | 9017208080 |
원산지 | US |
A. 부드러운 천을 사용하여 스크라이버 표면의 먼지나 이물질을 부드럽게 제거합니다. 잠재적인 긁힘을 방지하려면 연마재를 피하는 것이 좋습니다. 또한 원활한 움직임과 정확한 표시를 보장하려면 조정 가능한 슬리브 자체를 주기적으로 청소하십시오.
A. 깊이 조정 시 헐거움이나 어려움 등 마모 징후가 있는지 조정 가능한 슬리브를 정기적으로 검사하십시오. 필요한 경우 조정이 원활하게 유지되고 달라붙는 현상을 방지하기 위해 가벼운 윤활유를 바르십시오.
A. 제공된 장착 하드웨어를 사용하여 스크라이버를 안정적인 표면에 단단히 부착하는 것부터 시작합니다. 조정 가능한 슬리브를 원하는 마킹 깊이로 조정하십시오. 꼼꼼하고 정확한 표시를 위해 스크라이버의 날카로운 끝을 유지하는 것을 잊지 마십시오.
A. 올바른 스크라이빙 깊이를 선택할 때는 재료의 두께, 원하는 마킹 가시성, 마킹 유형(얕은 기준선이든 깊은 홈이든)과 같은 요소를 모두 고려해야 합니다. 정확하고 명확하게 정의된 마킹을 얻으려면 그에 따라 스크라이빙 깊이를 조정하십시오.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.