공기 작동 식 그리스 펌프
공기 작동식 그리스 펌프는 저점도 및 중간 점도의 그리스를 용기에서 기계 또는 저장소로 순환시키는 데 이상적입니다. 이 휴대용 그리스 펌프는 제조, 자동차, 해양 산업에 적합합니다.
건이 있는 휴대용 그리스 펌프
그리스 펌프 50 : 1 비율
휴대용 그리스 펌프
그리스 펌프 시스템 Gallon 50 : 1 비율
건이 있는 그리스 펌프
스타일 | 모델 | 공기 유입구 | 컨테이너 크기에 적합 | 호스 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | LP2004-1-B | ₩3,576,195 | RFQ | |||
B | LP3001-1 | ₩3,318,927 | ||||
C | LP2002-1-B | ₩3,178,454 |
공기 작동식 그리스 펌프
공기 작동식 그리스 펌프
스타일 | 모델 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | LM2250E-21-B | ₩1,999,322 | ||
B | LP3009-1 | ₩4,213,912 | ||
C | LM2250E-31-B | ₩2,116,467 | ||
D | LP3003-1 | ₩3,969,297 |
그리스 펌프 25 ~ 50 Lb. 컨테이너 40 1
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
4489 | AF2NNB | ₩ 2,151,485 |
건이 포함된 휴대용 그리스 펌프, 2 1/2인치 공기 모터 크기
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
279091 | CR9MQY | ₩ 6,394,657 |
그리스 펌프 35 Lb./5 Gallon Pail 50 1
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
5TCU9 | AE6JNM | ₩ 2,169,195 |
그리스 펌프 35 Lb./5 Gallon Pail 55 1
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
L6000 | AE2WQM | ₩ 1,954,242 |
공기 작동 식 그리스 펌프
Raptor Supplies ARO의 고품질 공기 작동식 그리스 펌프를 제공합니다. 유산, 링컨 및 서부 제국 용기에서 기계로 또는 저장 용기에서 저장소로 저점도 및 중점도 그리스를 순환시키는 데 사용됩니다. 이 공기 구동식 그리스 펌프는 수동 그리스 펌프에 비해 작동이 더 쉽고 압축 공기를 지속적으로 공급해야 하므로 자동차, 트랙터 또는 추출기에 사용하기에 이상적입니다. 링컨 공기 작동 식 그리스 펌프는 단일 라인 인젝터에 그리스를 분사하도록 설계되었으며 단일 펌프 스트로크를 통해 최대량의 그리스를 공급할 수 있습니다. 이 금속 그리스 펌프에는 외부 누출을 방지하기위한 솔레노이드 공기 밸브와 소음 수준을 최소화하기위한 조정 가능한 솔리드 스테이트 타이머가 장착되어 있습니다. 최대 8000psi의 압력을 견딜 수 있으며 5 피트 및 7 피트 호스 길이로 제공됩니다.아로 공기 작동식 그리스 펌프는 맥박 감소 및 유량 개선에 도움이 되는 유선형 디자인을 특징으로 하므로 버킷, 배럴, 드럼 및 통에서 기어 오일 및 변속기 유체를 이송하는 데 적합합니다. 이 펌프는 탄소강 구조를 특징으로 하며 특별한 도구의 추가 요구 없이 쉽게 조립할 수 있습니다.
자주하는 질문
응용 분야에 적합한 공기 작동식 그리스 펌프를 어떻게 선택합니까?
올바른 공기 작동식 그리스 펌프를 선택하려면 윤활유 유형, 점도 및 압력 요구 사항, 적절한 윤활을 보장하는 데 필요한 유량과 같은 요소를 고려하십시오.
휴대용 그리스 펌프로 적절한 윤활을 보장하는 방법은 무엇입니까?
적절한 윤활을 보장하려면 응용 분야에 적합한 윤활유 및 펌프를 선택하고 윤활유 공급 및 적용에 대한 권장 절차를 따르십시오.
공기 그리스 펌프의 윤활유 오염을 어떻게 방지할 수 있습니까?
먼지, 부스러기 및 습기로 인해 윤활유가 오염될 수 있습니다. 오염을 방지하려면 깨끗한 윤활유를 사용하고 펌프와 주변 영역을 깨끗하고 잔해물이 없도록 유지하십시오.
더 알아보기
- 보관함/용기
- 실험실 가열용 오븐/냉각기
- 도관 와이어 및 파이프 보관
- 실험실 흄후드 및 액세서리
- 소음 제어
- 미끄럼 방지 테이프
- 이중 압력 제어
- 전류 프로브
- 콜릿 척
- 감속기 및 기어 드라이브 액세서리
- EAZYPOWER 트리플 Y (R) 드라이버
- FEIN POWER TOOLS 샌딩 패드 5인치
- SPEARS VALVES Labwaste CPVC P403 위생 스트리트 티셔츠, 마개 x 허브 x 허브
- REMCO 식품 괭이
- LINN GEAR 유형 C 스프로킷, 80 체인
- HARTING M12 원형 커넥터
- SPEEDAIRE 케이블 릴
- WEIL MCLAIN 매니 폴드 게이지 세트
- ROTRON 재생식 송풍기, 14.93 프레임 크기, 1단, 3상