REVVO 스위블 스템 캐스터
스타일 | 모델 | 휠 베어링 | 캐스터 휠 재질 | 핵심 소재 | 휠 색상 | 휠 지름 | 휠 재질 | 휠 너비 | 정격 하중 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 42450440406400010805 | 공 | 폴리 우레탄 | 플라스틱 | 회색 | 4" | 폴리 우레탄 | 5 / 8 " | 176의 파운드 | ₩ 75,967 | |
B | 43450440418600000000 | 공 | 나일론 | 플라스틱 | 백 | 4" | 나일론 | 5 / 8 " | 220의 파운드 | ₩ 82,075 | |
A | 42550440400700010805 | 공 | 폴리 우레탄 | 플라스틱 | 회색 | 5" | 폴리 우레탄 | 3 / 4 " | 220의 파운드 | ₩ 114,362 | |
C | 2350440906400010805 | 롤러 | 폴리 우레탄 | 알류미늄 | 회색 | 3" | 폴리 우레탄 | 9 / 16 " | 198의 파운드 | ₩ 78,225 | |
C | 2450440900700010805 | 롤러 | 폴리 우레탄 | 알류미늄 | 회색 | 4" | 폴리 우레탄 | 5 / 8 " | 275의 파운드 | ₩ 93,537 |
스위블 스템 캐스터
Revvo 스위블 스템 캐스터는 좁은 모서리에서도 부드럽게 움직일 수 있도록 설계되었습니다. 롤링 사다리, 산업용 캐비닛, 병원 침대 및 쇼핑 카트에 쉽게 장착할 수 있습니다. 나사형 스템, 나일론 또는 폴리우레탄 휠 구조, 볼 또는 롤러 베어링 및 최대 정격 하중 275lb가 특징입니다. 이 Revvco 캐스터는 화씨 20~176도 범위의 온도에서 작동할 수 있으며 다양한 전체 높이, 휠 직경, 스레드 크기 및 스템 직경.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 위험한 위치 텀블러 스위치 액세서리
- 빈 태그
- 클래스 CC 퓨즈
- 국자
- 휴대용 에어 탱크 변환 키트
- 팔레트 잭 및 액세서리
- HVAC 모터
- HVAC 제어 장치
- 앵커
- 히트 건 및 액세서리
- TRIPP LITE 인버터 / 충전기
- BATTALION 차량 ID 카드 소지자
- BRADLEY 눈속임
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 단극 토글 스위치, Preswitch 계열, 20A
- YOUNG BROS. STAMP WORKS 핸드 스탬프 문자 J
- ASHLAND CONVEYOR 교체 용 벨트
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 슬라이딩 오버 헤드 트랙 시스템 레일 세트
- HUMBOLDT 필러 게이지
- TIMKEN 분할 원통형 롤러 베어링 라이트 시리즈 SAFQ 플러머 블록
- BALDOR / DODGE 분할 타이어, 50HSB, 탄성 커플링