그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스위블 스템 캐스터 |
캐스터 정격 하중 범위 | 0 ~ 299 파운드 |
캐스터 온도 사용 가능한 범위 | 가능 |
캐스터 휠 재질 | 폴리 우레탄 |
캐스터 휠 형상 | ㅁㄴㅇㄹ |
핵심 색상 | 백 |
핵심 소재 | 알류미늄 |
프레임 마감 | 분말 코팅 |
정격 하중 | 198의 파운드 |
비 표시 | 가능 |
바퀴 수 | 1 |
전체 높이 | 3 9 / 16 " |
경마장 | 정밀 볼 |
줄기 Dia. | 10 mm |
줄기 길이 | 15mm |
줄기 유형 | 스레드 된 |
온도. 범위 | 화씨 20도 ~ 176도 |
스레드 크기 | M10 |
휠 베어링 | 롤러 |
휠 색상 | 회색 |
휠 지름 | 3" |
휠 재질 | 폴리 우레탄 |
휠 너비 | 9 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 0.41 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 10.41 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 8302200000 |
원산지 | GB |
프로덕트 | 모델 | 휠 베어링 | 캐스터 휠 재질 | 핵심 소재 | 휠 색상 | 휠 지름 | 휠 재질 | 휠 너비 | 정격 하중 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43450440418600000000 | 공 | 나일론 | 플라스틱 | 백 | 4" | 나일론 | 5 / 8 " | 220의 파운드 | ₩ 82,075 | ||
42450440406400010805 | 공 | 폴리 우레탄 | 플라스틱 | 회색 | 4" | 폴리 우레탄 | 5 / 8 " | 176의 파운드 | ₩ 75,967 | ||
42550440400700010805 | 공 | 폴리 우레탄 | 플라스틱 | 회색 | 5" | 폴리 우레탄 | 3 / 4 " | 220의 파운드 | ₩ 114,362 | ||
2450440900700010805 | 롤러 | 폴리 우레탄 | 알류미늄 | 회색 | 4" | 폴리 우레탄 | 5 / 8 " | 275의 파운드 | ₩ 93,537 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.