승인된 공급업체 솔레노이드 밸브
필터
바디 재질 : PVC , 코일 인클로저: 완벽한 , 전기 연결: 오퍼 ,Hz: 50 , 최대. 유체 온도: 140도 F , 분. 작동 압력 차이: 0의 PSI , NEMA 등급: 4 , 작업: 직접 행동 , 밸브 구성: 일반적으로 폐쇄 , 밸브 디자인: 2-Way / 2-Position , 전압: 110 VAC
스타일 | 모델 | 와트 | 부피 계수 | 오리피스 직경 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 파이프 크기 | 씰 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4GPR1 | 12 | 0.95 | 5 / 16 " | 5.031 " | 3.625 " | 2" | 1 / 4 " | 바이 턴 | ₩ 507,884 | |
A | 4GPP9 | 12 | 0.77 | 15 / 64 " | 5.031 " | 3.625 " | 2" | 1 / 4 " | 바이 턴 | ₩ 507,884 | |
A | 4GPP8 | 20 | 2.33 | 25 / 64 " | 6 1 / 16 " | 4 1 / 16 " | 2 9 / 16 " | 1 / 2 " | EPDM | ₩ 603,487 | |
A | 4GPR2 | 20 | 2.33 | 25 / 64 " | 6 1 / 16 " | 4 1 / 16 " | 2 9 / 16 " | 1 / 2 " | 바이 턴 | ₩ 672,210 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 삽
- 뒤 지원
- W 형 및 U 형 자물쇠
- 트레일러 조명 키트
- 케이블 높이 미터
- 테스크 조명
- 낙상방지
- 리벳
- 액체 레벨 게이지 및 시력 표시기
- 라미네이팅 및 바인딩 장비
- HARRINGTON 전기 체인 호이스트, 6 피트 리프트
- METRO 짧은 서랍 토트 디바이더
- AMPCO METAL 콜드 치즐
- COOPER B-LINE B374 시리즈 XNUMX홀 코너 앵글
- THOMAS & BETTS LT4GES02C 시리즈 유연한 금속 도관 피팅
- VESTIL WL 시리즈 전원 장치
- TENNSCO 분할기
- HANSEN 먼지 플러그
- HUMBOLDT 중력 대류 실험실 오븐
- VESTIL CAN 시리즈 수동 통 티퍼