그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전자 밸브 |
본체 재질 | PVC |
부피 계수 | 0.77 |
코일 인클로저 | 완벽한 |
전기 연결 | 오퍼 |
Hz | 50 |
최대 유량 | 28gpm |
맥스. 유체 온도. | 140도 F |
최소 작동 압력 차이 | 0의 PSI |
NEMA 평가 | 4 |
조작 | 직접 행동 |
오리피스 직경 | 15 / 64 " |
전체 높이 | 5.031 " |
전체 길이 | 3.625 " |
전체 폭 | 2" |
파이프 크기 | 1 / 4 " |
안전한 작동 수압 | 60의 PSI |
씰 재질 | 바이 턴 |
밸브 구성 | 일반적으로 폐쇄 |
밸브 디자인 | 2-Way / 2-Position |
전압 | 110 VAC |
와트 | 12 |
선박 중량 (kg) | 0.58 |
선박 높이 (cm) | 14.22 |
선박 길이 (cm) | 14.48 |
선박 폭 (cm) | 5.59 |
HS 코드 | 8481809005 |
원산지 | IT |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.