TRIPP LITE 인버터/충전기
필터
연결 : 하드 와이어
스타일 | 모델 | Output Voltage | 케이스 재질 | 깊이 | 폭 | 높이 | 입력 전압 | 자재 | 아울렛 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RV750ULHW | 120 VAC | 폴리 카보네이트 | 9" | 8.75 " | 7" | 12 VDC | 폴리 카보네이트 | 2 | ₩ 1,251,810 | |
B | APS2424 | 120 VAC | 폴리 카보네이트 | 16.25 " | 8.5 " | 7.25 " | 24 VDC | 폴리 카보네이트 | - | ₩ 3,113,915 | |
C | UT2012UL | 120 VAC | 폴리 카보네이트 | 16.25 " | 8.5 " | 7.25 " | 12 VDC | 폴리 카보네이트 | 2 GFCI | ₩ 2,861,967 | |
D | APS750 | 120 VAC | 폴리 카보네이트 | 9" | 8.75 " | 7" | 12 VDC | 폴리 카보네이트 | 2 | ₩ 1,260,525 | |
E | RV1250ULHW | 120 VAC | 폴리 카보네이트 | 9" | 8.75 " | 7" | 12 VDC | 폴리 카보네이트 | 2 | ₩ 1,613,289 | |
F | RV1512UL | 120 VAC | 폴리 카보네이트 | 17.5 " | 10.5 " | 8" | 12 VDC | 폴리 카보네이트 | 2 | ₩ 1,740,795 | |
G | MRV2012UL | 120 VAC | 폴리 카보네이트 및 알루미늄 | 17.5 " | 10.5 " | 8" | 12 VDC | 폴리 카보네이트 / 알루미늄 | 2 | ₩ 2,602,372 | |
H | EMS1250UL | 120 VAC | 폴리 카보네이트 | 9" | 8.75 " | 7" | 12 VDC | 폴리 카보네이트 | 2 GFCI | ₩ 2,882,302 | |
I | APS3636VR | 120 VAC | 폴리 카보네이트 | 16.25 | 8.5 " | 7.25 " | 36 VDC | 폴리 카보네이트 | - | ₩ 4,083,292 | |
B | APS2448UL | 120 VAC | 폴리 카보네이트 | 16.75 " | 8.5 " | 7.25 " | 48 VDC | 폴리 카보네이트 | - | ₩ 2,961,717 | |
J | UT750UL | 120 VAC | 폴리 카보네이트 | 9" | 8.75 " | 7" | 12 VDC | 폴리 카보네이트 | 2 GFCI | ₩ 1,466,727 | |
K | APS2012 | 120 VAC | 폴리 카보네이트 | 16.25 " | 8.5 " | 7.25 " | 12 VDC | 폴리 카보네이트 | - | ₩ 2,522,222 | |
L | APS1250 | 120 VAC | 폴리 카보네이트 | 9" | 8.75 " | 7" | 12 VDC | 폴리 카보네이트 | 2 | ₩ 1,865,937 | |
M | APSX3024SW | 230 VAC | 금속 | 12.4 " | 8.9 " | 10.1 " | 24 VDC | 금속 | 2 | ₩ 4,355,312 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- Faceshield 헤드 기어
- 가스 밸브
- 공압 액추에이터
- 공구 포스트 그라인더
- 반도체 테스터
- 테스크 조명
- 냉각 팬 및 액세서리
- 모어 및 트리머
- 스트레치 랩 및 스트레치 랩 장비
- 진동기
- FIRE-DEX 소방 헬멧
- OIL-DRI 유출 키트 / 스테이션, 박스
- REESE Gm 브레이크 제어 장치 사전 배선
- REVCOR 교체 용 프로펠러
- FULHAM 전자식 안정기, T8
- ZSI-FOSTER Cush-A-클립스
- COOPER B-LINE 유형 3R 변류기 캐비닛
- SPEARS VALVES PVC 호스 수 어댑터, MHT x HS
- EATON CHQ 시리즈 열전자식 회로 차단기
- APPROVED VENDOR 롤 스톡