TRIPP LITE MRV2012UL 인버터/충전기 120v 2000w
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 인버터 / 충전기 |
케이스 재질 | 폴리 카보네이트 및 알루미늄 |
연결 | 하드 와이어 |
깊이 | 17.5 " |
높이 | 8" |
입력 전압 | 12 VDC |
자재 | 폴리 카보네이트 / 알루미늄 |
아울렛 수 | 2 |
콘센트 유형 | DC 터미널 포스트 |
Output Voltage | 120 VAC |
출력 와트 | 2000 |
최대 출력 전력 | 4000W |
폭 | 10.5 " |
선박 중량 (kg) | 20.72 |
선박 높이 (cm) | 33.27 |
선박 길이 (cm) | 54.1 |
선박 폭 (cm) | 38.35 |
HS 코드 | 8504409570 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | Output Voltage | 케이스 재질 | 깊이 | 폭 | 높이 | 입력 전압 | 자재 | 아울렛 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APSX3024SW | 230 VAC | 금속 | 12.4 " | 8.9 " | 10.1 " | 24 VDC | 금속 | 2 | ₩ 4,710,632 | ||
RV750ULHW | 120 VAC | 폴리 카보네이트 | 9" | 8.75 " | 7" | 12 VDC | 폴리 카보네이트 | 2 | ₩ 1,353,940 | ||
RV1250ULHW | 120 VAC | 폴리 카보네이트 | 9" | 8.75 " | 7" | 12 VDC | 폴리 카보네이트 | 2 | ₩ 1,744,925 | ||
RV1512UL | 120 VAC | 폴리 카보네이트 | 17.5 " | 10.5 " | 8" | 12 VDC | 폴리 카보네이트 | 2 | ₩ 1,882,825 | ||
EMS1250UL | 120 VAC | 폴리 카보네이트 | 9" | 8.75 " | 7" | 12 VDC | 폴리 카보네이트 | 2 GFCI | ₩ 3,117,467 | ||
APS3636VR | 120 VAC | 폴리 카보네이트 | 16.25 | 8.5 " | 7.25 " | 36 VDC | 폴리 카보네이트 | - | ₩ 4,399,062 | ||
APS2448UL | 120 VAC | 폴리 카보네이트 | 16.75 " | 8.5 " | 7.25 " | 48 VDC | 폴리 카보네이트 | - | ₩ 3,149,160 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.