TRIPP LITE
Tripp Lite는 ISO 9001 : 2015 인증을받은 PC 및 전자 기기에 전원을 공급하고 연결하는 데 필요한 전기 제품 제조업체입니다. 광범위한 제품 범위에는 UPS 시스템, 콘센트 스트립, 인버터, UPS 배터리, 광섬유 케이블, 절연 변압기, 전력 조절기, 휴대용 에어컨 및 관련 액세서리가 포함됩니다. 다양한 전력 등급으로 제공되는 Tripp Lite UPS는 개인용 컴퓨터 및 인터 네트워크 장비에 적합한 전력 백업 솔루션입니다. Raptor Supplies 특정 전력 백업 및 장비 보호 요구 사항을 충족하는 다양한 RoHS 준수 Tripp Lite 제품을 제공합니다.
상세 보기견적요청
UPS 시스템(96 제품)
오디오-비디오 분배기 커넥터 및 어댑터디스플레이 익스텐더 수신기 및 송신기, SVGA 커넥터 키트, 로컬 송신기 장치 및 DVI, HDMI, RCA, SVGA 및 3.5mm/Cat5e/6 VGA 케이블을 수용하도록 설계된 비디오/오디오 익스텐더를 포함합니다. 플러그 앤 플레이 및 월 플레이트 설치 옵션으로 제공 (10 제품)
음성 데이터 통신 캐비닛(13 제품)
아울렛 스트립(84 제품)
서지 보호 장치 연결(25 제품)
인버터(16 제품)
절연 변압기(7 제품)
UPS 및 서지 억제 장치 액세서리(4 제품)
인버터 액세서리(1개 상품)
파워 컨디셔너(5 제품)
벤치 단일 출력 DC 전원 공급 장치PR 시리즈 DC 전원 공급 장치는 표준 120VAC, 60Hz 전원을 13.8VDC로 변환하는 데 사용됩니다. 출력 전압을 최대 부하의 0.5~0%로 유지하면서 ±95V 이내의 전압 조정을 제공합니다. 민감한 통신 수신기와 함께 사용하기에 적합합니다. (5 제품)
UPS 배터리(10 제품)
광섬유 케이블LAN 애플리케이션에 이상적인 62.5 / 125 듀플렉스 (집 코드) 유리 섬유로 만든 다중 모드 패치 케이블입니다. 유리 끝에 비스듬한 가장자리가있어 플러그를 쉽게 삽입 할 수 있습니다. LC / SC, SC / SC, LC / LC 및 LC / ST 커넥터 유형에서 사용 가능 (12 제품)
오디오-비디오 케이블통합 풀 탭을 사용하여 도관이나 좁은 공간을 통과할 수 있는 다용도 트렁크 케이블입니다. RGBHV 신호를 위한 75옴 동축 케이블을 사용한 삼중 차폐 구조로 최대 1600 x 1200 해상도를 지원합니다. (3 제품)
캐비닛 액세서리이동용 랙 인클로저, 4포스트 오픈 프레임 랙 또는 짧은 거리의 벽면 장착용으로 각각 정격 550lb인 롤링 캐스터 휠 4개로 구성된 고하중 캐스터 키트 (4 제품)
휴대용 에어컨(6 제품)
패치 코드(34 제품)
시험 장비(1개 상품)
휴대용 전원(1개 상품)
음성 데이터 커넥터(1개 상품)
연장 코드(33 제품)
음성 데이터 패치 패널(1개 상품)
전원 코드(24 제품)
하드 와이어 서지 보호 장치(1개 상품)
펀치 다운 도구(1개 상품)
윈치 케이블(2 제품)
정전기 방지 손목 스트랩(1개 상품)
음성 데이터 배선 블록 액세서리(1개 상품)
Tripp Lite 소개
Tripp Lite는 ISO 9001 : 2015 인증을받은 PC 및 전자 기기에 전원을 공급하고 연결하는 데 필요한 전기 제품 제조업체입니다. 광범위한 제품 범위에는 UPS 시스템, 콘센트 스트립, 인버터, UPS 배터리, 광섬유 케이블, 절연 변압기, 전력 조절기, 휴대용 에어컨 및 관련 액세서리가 포함됩니다. 다양한 전력 등급으로 제공되는 Tripp Lite UPS는 개인용 컴퓨터 및 인터 네트워크 장비에 적합한 전력 백업 솔루션입니다. Raptor Supplies 특정 전력 백업 및 장비 보호 요구 사항을 충족하는 다양한 RoHS 준수 Tripp Lite 제품을 제공합니다.
더 알아보기
- 렌프로
- 텐스코
- 클래식 베이스보드
- 코르도바 안전 제품
- 키샤프트
- 퓨즈 블록
- 카바이드 팁 드릴 비트
- 트위스트 타이
- 산토 프렌 튜브
- 아날로그 패널 장착 온도계
- VERMONT GAGE Go 표준 스레드 플러그 게이지, 1 1/2-8 Un
- DART CONTROLS MD 시리즈 디지털 SCR 드라이브
- BOSTON GEAR 10 직경 피치 스파이럴 베벨 기어
- 밀워키 밸브 테플론 슬리브
- EATON S 타입 슈 브레이크
- AKRO-MILS 35200 네스트 앤 스택 토트백
- ALLPAX 가스켓 커터 시스템 6000 시리즈 헤비듀티 가스켓 커터 키트(도마 포함)
- LOUISVILLE FS4000 시리즈 유리섬유 계단 사다리
- ANVIL AF730 시리즈 종방향 및 횡방향 지진 클램프, 전기 아연 도금
- MAYHEW TOOLS 드라이버 스타일 막대