REVVO 스템 캐스터 쇼핑 카트, 병원 침대, 롤링 사다리 및 산업용 캐비닛에 이상적이며 좁은 모서리에서 부드러운 움직임을 제공합니다. 2200lb의 최대 하중을 처리 할 수 있으며 다양한 전체 높이에서 사용 가능
쇼핑 카트, 병원 침대, 롤링 사다리 및 산업용 캐비닛에 이상적이며 좁은 모서리에서 부드러운 움직임을 제공합니다. 2200lb의 최대 하중을 처리 할 수 있으며 다양한 전체 높이에서 사용 가능
스위블 스템 캐스터
Revvo 스위블 스템 캐스터는 좁은 모서리에서도 부드럽게 움직일 수 있도록 설계되었습니다. 롤링 사다리, 산업용 캐비닛, 병원 침대 및 쇼핑 카트에 쉽게 장착할 수 있습니다. 나사형 스템, 나일론 또는 폴리우레탄 휠 구조, 볼 또는 롤러 베어링 및 최대 정격 하중 275lb가 특징입니다. 이 Revvco 캐스터는 화씨 20~176도 범위의 온도에서 작동할 수 있으며 다양한 전체 높이, 휠 직경, 스레드 크기 및 스템 직경.
Revvo 스위블 스템 캐스터는 좁은 모서리에서도 부드럽게 움직일 수 있도록 설계되었습니다. 롤링 사다리, 산업용 캐비닛, 병원 침대 및 쇼핑 카트에 쉽게 장착할 수 있습니다. 나사형 스템, 나일론 또는 폴리우레탄 휠 구조, 볼 또는 롤러 베어링 및 최대 정격 하중 275lb가 특징입니다. 이 Revvco 캐스터는 화씨 20~176도 범위의 온도에서 작동할 수 있으며 다양한 전체 높이, 휠 직경, 스레드 크기 및 스템 직경.
스타일 | 모델 | 휠 베어링 | 캐스터 휠 재질 | 핵심 소재 | 휠 색상 | 휠 지름 | 휠 재질 | 휠 너비 | 정격 하중 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 43450440418600000000 | ₩82,075 | |||||||||
B | 42450440406400010805 | ₩75,967 | |||||||||
B | 42550440400700010805 | ₩114,362 | |||||||||
C | 2350440906400010805 | ₩78,225 | |||||||||
C | 2450440900700010805 | ₩93,537 |
전체 잠금 장치가있는 스위블 스템 캐스터
스타일 | 모델 | 핵심 소재 | 정격 하중 | 전체 높이 | 줄기 Dia. | 줄기 길이 | 스레드 크기 | 휠 베어링 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2450240900720010805 | ₩143,640 | ||||||||
B | 42450240406420010805 | ₩90,405 |
스타일 | 모델 | 교체 휠 | 캐스터 정격 하중 범위 | 캐스터 휠 재질 | 온도. 범위 | 휠 색상 | 휠 지름 | 휠 재질 | 휠 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BS5 150 CI15 | ₩213,290 | |||||||||
A | BS5 150 뉴욕15 | ₩177,817 | |||||||||
A | BS5 150 PT15 | ₩286,930 | |||||||||
A | BS5 150RP1G | ₩151,550 | |||||||||
A | BS5 150 RU15 | ₩232,400 | |||||||||
A | BS5 200 뉴욕15 | ₩223,282 | |||||||||
A | BS5 200 PT15 | ₩385,017 | |||||||||
A | BS5 200RP1G | ₩172,760 | |||||||||
A | BS5 200 RU15 | ₩278,845 |
더 알아보기
- 기계공작 액세서리
- 릴레이
- 스레드 삽입
- 주요 재고 있음
- O- 링 및 O- 링 키트
- 비상 조명 램프 헤드
- 고속 반도체 퓨즈
- 밴드 톱
- 유리 섬유 격자
- 캐스트 맨홀 슬리브 리프터
- SCHLAGE 500 Lb 자석 Avs
- TSUBAKI 롤러 링크 K-1 어태치먼트
- VULCAN HART 카운터 레스토랑 시리즈 철판
- ANVIL 니플
- EATON Smartwire-DT 시리즈 베이스
- START INTERNATIONAL TBC50 시리즈, 강력 전기 절단기
- MARTIN SPROCKET 웜, 6 피치
- PANDUIT 케이블 타이 건
- WESTWARD 유리섬유 발판사다리
- BESSEY 앵글 클램프