REVVO 스위블 플레이트 캐스터
필터
브레이크 타입 : 오버 더휠 스트랩 , 캐스터 하중 정격 범위: 300 ~ 999 파운드 , 캐스터 온도 사용 가능한 범위: 가능 , 캐스터 유형: 받침 , 캐스터 휠 재질: 나일론 , 캐스터 휠 모양: ㅁㄴㅇㄹ , 핵심 소재: 나일론 , 확장 리드: 아니 , 프레임 마감: 아연 도금 , 프레임 재질: 강철 , 잠금 유형: 포함 된 잠금 없음 , 장착 볼트 직경: 5 / 16 " , 비마킹: 가능 , 회전 반경: 0" , 온도. 범위: 화씨 14도 ~ 104도 , 휠 재질: 나일론
스타일 | 모델 | 전체 높이 | 캐스터 브레이크 포함 | 캐스터 제품 그룹 | 플레이트 크기 | 판 두께 | 플레이트 유형 | 경마장 | 휠 베어링 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TSET 100 PN1T FB | 5 9 / 16 " | 가능 | 브레이크가있는 스위블 캐스터 | 4 "x 4-1 / 8" | 0.187 " | B | 정밀 볼 | - | ₩ 28,017 | |
B | TSSV 100BN0S | 5" | 아니 | 스위블 캐스터 | 3-1 / 8 x 4 인치 | 0.125 " | A | 싱글 볼 | 정밀 볼 | ₩ 29,190 | |
C | TSSV 125BN0S | 6" | 아니 | 스위블 캐스터 | 3-1 / 8 x 4 인치 | 0.125 " | A | 싱글 볼 | 플레인 보어 | ₩ 31,202 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 플러그인 변압기
- 클래스 D-우유 병-퓨즈
- 의료용 실린더 카트
- 테이퍼 롤러 베어링 콘
- 토양 프로브
- 컨베이어
- 문서 커버 디스플레이 및 프레임
- 연마 밴드 및 롤
- 풍속계
- 호이스트 및 트롤리
- CONDOR CoolDry (TM) 폴리 에스테르 고 가시성 조끼, 클래스 3
- HONEYWELL 패널 실장 플런저 액추에이터 대형 기본 스냅 스위치
- PARKER 미립자 제거, 폴리 에스테르 펠트 필터 백
- WESTWARD 소켓 세트
- GENIE 인버터 블 포크 스 트래들 리프트
- BUSSMANN 170M 유형 KN 시리즈 특수 퓨즈
- VULCAN HART 송풍기 모터, 2단 속도
- MERSEN FERRAZ Protistor 퓨즈, 500~600VAC
- DAYTON 모터 관리 브래킷, CW
- CAMPBELL 코일 체인