HONEYWELL 패널 마운트 플런저 액추에이터 대형 기본 스냅 스위치
필터
연락처 양식: SPDT , 현재 등급: 15 , 깊이: 0.7 " , 키: 1" , 하우징 재질: 범용 페놀 , 장착 치수: 1 "센터 , 작동 온도. 범위: -67도 ~ 185도 F , 해제력: 4.00 온스 , 터미널 유형: 나사 , 액추에이터 유형: 패널 마운트 플런저
스타일 | 모델 | 액추에이터 길이 | 차동 여행 | 맥스. 여행 전 | 운영력 | 여행 | 정격 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BZ-2RQ-A2 | 1" | 0.0004 ~ 0.0020 인치 | 0.015 " | 9.0 ~ 13.0 온스 | 0.219 " | 125 VAC | ₩ 89,040 | |
B | BZ-2RN702 | 2" | 0.0004 ~ 0.0020 인치 | 0.015 " | 9.0 ~ 13.0 온스 | 0.125 " | 125 VAC | ₩ 120,312 | |
C | BZ-2RQ1T | 2" | 0.0004 ~ 0.0020 인치 | 0.015 " | 9.0 ~ 13.0 온스 | 0.219 " | 250 VAC | ₩ 84,472 | |
D | BZ-2RQ66 | 2" | 0.0004 ~ 0.0020 인치 | 0.015 " | 9.0 ~ 13.0 온스 | 0.219 " | 250 VAC | ₩ 94,325 | |
E | BZ-2RQ68 | 2" | 0.0004 ~ 0.0020 인치 | 0.015 " | 9.0 ~ 13.0 온스 | 0.125 " | 250 VAC | ₩ 110,442 | |
F | BZ-2RQ77 | 2" | 0.0004 ~ 0.0020 인치 | 0.015 " | 9.0 ~ 13.0 온스 | 0.219 " | 250 VAC | ₩ 112,630 | |
G | BZ-2RQ784 | 2" | 0.0004 ~ 0.0020 인치 | 0.015 " | 9.0 ~ 13.0 온스 | 0.14 " | 250 VAC | ₩ 140,735 | |
H | BZ-3RQ1-A2 | 2" | 0.0008 " | 0.02 " | 14.0 ~ 20.0 온스 | 0.219 " | 250 VAC | ₩ 72,677 | |
I | BZ-RQ1-A2 | 2" | 0.0002 " | 0.012 " | 6 ~ 9.5 온스 | 0.219 " | 250 VAC | ₩ 84,962 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 표본 운반 냉각기
- 테이블 액세서리
- 감속기 및 기어 드라이브
- 정수 시스템 액세서리
- 밀링 머신 T- 너트
- 와이어 로프 및 피팅
- 실험실 여과
- 가전 제품
- 삽 탬퍼 및 굴착 도구
- 페인트 부스 외
- MSA 소방 헬멧
- OK INDUSTRIES 배터리 작동 펀치 다운 도구
- BENCHMARK SCIENTIFIC Z216-MK 시리즈 냉장 원심 분리기
- DIXON 밴드 클램프
- PASS AND SEYMOUR 이중 조작 방지 리셉터클이 포함된 Radiant 시리즈 USB 충전기
- THOMAS & BETTS KN10 시리즈 와이어 분리기
- KERICK VALVE 고정 암이 있는 플로트 밸브 및 플로트
- HUMBOLDT 삼각 플라스크
- SMC VALVES 키트
- GROVE GEAR GR 시리즈, HM-H1 스타일, 852 사이즈, Ironman 웜기어 감속기