플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

HONEYWELL BZ-2RQ784 대형 기본 스냅 스위치 15a Spdt 패널 실장 플런저 | AB7THC 24A060

HONEYWELL BZ-2RQ784 대형 기본 스냅 스위치 15a Spdt 패널 마운트 플런저

재고 있음 있음
항목: AB7THC 모델: BZ-2RQ784교차 참조: 24A060

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 140,735 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목대형 기본 스냅 스위치
액추에이터 길이2"
연락처 양식SPDT
현재 평가15
깊이0.7 "
차동 여행0.0004 ~ 0.0020 인치
높이1"
주택 자재범용 페놀
길이2"
맥스. 여행 전0.015 "
장착 치수1 "센터
운영력9.0 ~ 13.0 온스
작동 온도 범위-67도 ~ 185도 F
여행0.14 "
릴리즈 포스4.00 온스
터미널 유형나사
액추에이터 유형패널 마운트 플런저
정격 전압250 VAC

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.07
선박 높이 (cm)9.4
선박 길이 (cm)29.46
선박 폭 (cm)14.73
HS 코드8536509055
원산지MX

제품 변형

프로덕트모델액추에이터 길이차동 여행맥스. 여행 전운영력여행정격 전압가격
HONEYWELL BZ-2RN702 대형 기본 스냅 스위치 15a Spdt 패널 실장 플런저 | AB7TGL 24A042 BZ-2RN7022"0.0004 ~ 0.0020 인치0.015 "9.0 ~ 13.0 온스0.125 "125 VAC₩ 120,312
HONEYWELL BZ-2RQ1T 대형 기본 스냅 스위치 15a Spdt 패널 실장 플런저 | AB7TGW 24A054 BZ-2RQ1T2"0.0004 ~ 0.0020 인치0.015 "9.0 ~ 13.0 온스0.219 "250 VAC₩ 84,472
HONEYWELL BZ-2RQ66 대형 기본 스냅 스위치 15a Spdt 패널 실장 플런저 | AB7TGY 24A056 BZ-2RQ662"0.0004 ~ 0.0020 인치0.015 "9.0 ~ 13.0 온스0.219 "250 VAC₩ 94,325
HONEYWELL BZ-2RQ68 대형 기본 스냅 스위치 15a Spdt 패널 실장 플런저 | AB7TGZ 24A057 BZ-2RQ682"0.0004 ~ 0.0020 인치0.015 "9.0 ~ 13.0 온스0.125 "250 VAC₩ 110,442
HONEYWELL BZ-2RQ77 프리미엄 대형 기본 스위치, 15A, 250VAC, 오버트래블 플런저 | AB7THB 24A059 BZ-2RQ772"0.0004 ~ 0.0020 인치0.015 "9.0 ~ 13.0 온스0.219 "250 VAC₩ 112,630
HONEYWELL BZ-2RQ-A2 대형 기본 스냅 스위치 15a Spdt 패널 실장 플런저 | AB7THE 24A062 BZ-2RQ-A21"0.0004 ~ 0.0020 인치0.015 "9.0 ~ 13.0 온스0.219 "125 VAC₩ 89,040
HONEYWELL BZ-3RQ1-A2 대형 기본 스냅 스위치 15a Spdt 패널 실장 플런저 | AB7TJR 24A097 BZ-3RQ1-A22"0.0008 "0.02 "14.0 ~ 20.0 온스0.219 "250 VAC₩ 72,677

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

HONEYWELL BZ-2RQ784 대형 기본 스냅 스위치 15a Spdt 패널 마운트 플런저
₩ 140,735 /단위