항목 | 가위 리프트 카트 |
색상 | 노란색 |
최대 리프팅 높이. | 39 " |
최소 리프팅 높이 | 15 " |
부하 용량 | 2200의 파운드 |
전체 높이 | 39.5 " |
전체 길이 | 50 " |
전체 폭 | 20 " |
플랫폼 길이 | 40 " |
플랫폼 폭 | 20 " |
에서 제공 | 발 작동 식 펌프 |
UPC | 678655668786 |
휠 재질 | 폴리 우레탄 |
선박 중량 (kg) | 121.05 |
선박 높이 (cm) | 100.33 |
선박 길이 (cm) | 127 |
선박 폭 (cm) | 50.8 |
프로덕트 | 모델 | 최대 리프팅 높이. | 최소 리프팅 높이 | 부하 용량 | 전체 길이 | 플랫폼 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
272970 | 35.5 " | 16.5 " | 1650의 파운드 | 49 " | 39 " | ₩ 1,858,500 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.