그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 리드 호스 |
호스 내부 직경. | 3 / 8 " |
호스 길이 | 2ft. |
최대. 압력 | 300의 PSI |
최대 온도 | 150 F |
Thread | 3/8 (M) NPT |
타입 | ㅁㄴㅇㄹ |
선박 중량 (kg) | 0.38 |
선박 높이 (cm) | 4.57 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 30.99 |
HS 코드 | 3917390050 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 호스 내부 직경. | 호스 길이 | Thread | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
S601020-2 1 | 1 / 2 " | 2ft. | 1/2 (M) NPT | ₩ 73,395 | ||
S601034-3 1 | 3 / 4 " | 3ft. | 3/4 (M) NPT | ₩ 97,912 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.