GAST 로터리 베인 진공 펌프
Gast 로터리 베인 진공 펌프 및 압축기는 저진공 및 저압 펌핑 응용 분야에서 지속적으로 작동하도록 설계되었습니다.
스타일 | 모델 | 전체 길이 | 완전 부하 암페어 | HP | 전체 폭 | 상 | 전압 | Hz | 인 레트 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7Z779 | 11.19 " | 10.0/5.0 | 1 | 7.63 " | 1 | 115/230 | 60 | 3 / 4 "NPT | ₩ 3,179,679 | |
A | 7Z778 | 11.19 " | 12.2 / 6.0-6.1 | 1 | 7.63 " | 1 | 115/230 | 60 | 3 / 4 "NPT | ₩ 3,356,867 | |
B | 2067-V108 | 11.48 " | - | 1 | 17.69 " | - | - | 60 | 3 / 4 "NPT | ₩ 2,130,345 | |
B | 2567-V108 | 11.48 " | - | 1.5 | 18 " | - | - | 60 | 3 / 4 "NPT | ₩ 1,900,150 | |
A | 7Z782 | 12.650 " | 15.2 / 8.2-7.6 | 1.5 | 5.68 " | 1 | 115/230 | 60 | 3 / 4 "NPT | ₩ 3,228,277 | |
C | 0523-V191Q-G588DX | 14.72 " | 4.6/2.3 | 1/4 | 6.37 " | 1 | 115/230 | 50/60 | 1 / 4 "NPT | ₩ 1,077,125 | |
D | 0823-V131Q-SG608X | 15.94 " | 12.2/6.1 | 3/4 | 6.5 " | 1 | 115/230 | 50/60 | 3 / 8 "NPT | ₩ 1,598,047 | |
D | 1023-V131Q-SG608X | 15.94 " | 12.2/6.1 | 3/4 | 6.5 " | 1 | 115/230 | 50/60 | 3 / 8 "NPT | ₩ 1,604,942 | |
E | 1423-103Q-G625 | 16.95 " | 3.0/1.5 | 1 | 6.5 " | 3 | 230/460 | 50/60 | 3 / 8 "NPT | ₩ 1,859,567 | |
E | 1423-103Q-G626X | 16.95 " | 13.0/6.5 | 1 | 6.5 " | 1 | 115/230 | 50/60 | 3 / 8 "NPT | ₩ 1,895,197 | |
F | 0523-V4-SG588DX | 17.22 " | 4.5 | 1/4 | 8.03 " | 1 | 115 / 208-230 | 60 | 1 / 4 "NPT | ₩ 1,608,547 |
로터리 베인 진공 펌프
Gast 로터리 베인 진공 펌프 및 압축기는 연속 작업 및 저압 펌핑 응용 분야를 위해 설계되었습니다. 최대 50HP의 전력을 생산할 수있는 60 / 1.5Hz 편심 배치 모터가 특징입니다. 펌프는 오일 챔버를 통해 영구적으로 윤활되며 자체 조정 및 자체 윤활 베인과 10 피트 전원 코드가 있습니다. 이 로터리 베인 진공 펌프는 3/8, 1/4 및 3/4 인치 NPT 포트 크기로 제공됩니다. Raptor Supplies.
작동 메커니즘
- 평평한 베인이 원통형 하우징에서 회전하면 펌핑 메커니즘이 발생합니다.
- 편심으로 장착된 로터가 회전하고 베인은 원심력과 압력 부하에 의해 슬롯 안팎으로 미끄러집니다.
- 이 프로세스는 하우징 벽에 대해 동일한 부피의 일련의 공기 구획을 생성합니다.
- 이 구획은 사이클의 흡입 부분에서 더 커지고 흡기 포트에서 진공을 생성하고 사이클의 배출 부분에서 더 작아져 배기 포트에서 압력을 생성합니다.
특징
- 여기에는 최대 속도가 50RPM인 펄스 없는 공기 흐름을 위해 편심 배치된 60/1725Hz 모터가 포함됩니다.
- 그들은 쉬운 설치, 낮은 시동 및 작동 토크 및 작동 중 최소한의 진동을 허용하는 소형 설계가 특징입니다.
- 지속적인 모터 작동으로 인해 발생하는 열을 발산하고 모터 고장을 방지하기 위해 열 보호 장치가 함께 제공됩니다.
- 이 조합 펌프는 공기 흐름에 침투할 수 있는 오염 물질과 미립자를 걸러내는 필터와 통합되어 항상 깨끗한 공기를 제공합니다.
- 그들은 회전하는 베인이 공기압과 진공을 생성하는 공기 챔버로 공기를 끌어들이고 구성 요소가 원활하게 움직이도록 유지하기 위해 오일 챔버를 통해 영구적으로 윤활됩니다.
자주하는 질문
기류가 맥박이 없는 이유는 무엇입니까?
흡입구와 배기구에 밸브가 없고 공기가 간헐적이지 않고 연속적으로 흐르기 때문에 진공 및 압력 흐름에 맥동이 없습니다.
머플러의 장점은 무엇입니까?
이 펌프에는 소음을 억제하고 최대 38dB의 낮은 작동 소음 수준을 허용하는 머플러가 포함되어 있습니다.
로터리 베인 펌프는 무엇에 사용됩니까?
이 펌프는 고압 유압 펌프 및 과급, 파워 스티어링, 에어컨과 같은 자동차에 사용됩니다. 그들은 또한 분수 청량 음료 디스펜서 및 에스프레소 커피 머신용 탄산기를 포함하여 중간 범위의 압력에서 사용됩니다.
오일프리 설계의 목적은 무엇입니까?
오일 프리 설계 압축기는 압축/진공 챔버에 윤활유를 사용하지 않습니다. 대신, 자체 윤활 기능을 갖도록 설계된 특수 마찰 감소 화학 물질로 코팅되어 중요한 부품의 마모를 방지합니다.
Gast 로터리 베인 펌프는 단상 공급 변형으로만 제공됩니까?
대부분의 로터리 베인 펌프는 단상으로 사용 가능하지만 브랜드의 7Z783 & 1423-103Q-G625 장치는 XNUMX상 구성으로 제공됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 고정식 가스 엔진 공기 압축기
- 타일 및 그라우트 브러시
- 부싱 줄이기
- 배리어 및 안전 울타리
- 도어 램프
- 발전기
- 연장 코드 및 콘센트 스트립
- 측정 장비
- 타이어와 휠
- 차량 진단 및 검사
- DEWALT 필터
- MARSH 벤치 탑 카톤 씰링 테이프 디스펜서
- KILLARK 도관 배출구 본체, 위험 위치
- PRECISION BRAND 심 구색 단축
- HASSAY SAVAGE CO. 로타리 스퀘어 펀치
- HONEYWELL 냉동 컨트롤러
- MAIN FILTER INC. 교환 유압 필터, 와이어 메쉬, 149미크론
- HUBBELL 차고 조명
- MI-T-M 스위치
- BALDOR / DODGE VSC, XNUMX볼트 필로우 블록, 볼 베어링