PLAST-O-MATIC PRH 시리즈 열가소성 압력 레귤레이터
스타일 | 모델 | 본체 재질 | 높이 | 인 레트 크기 | 길이 | 최대 온도 | 출구 크기 | 압력 조정 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PRH025V-TF | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 2,275,381 | RFQ
|
A | PRH025EP-TF | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 2,246,872 | RFQ
|
B | PRH400V-CP | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
B | PRH300EP-CP | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
B | PRH300V-CP | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
A | PR150EP-TF | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 4,714,690 | RFQ
|
A | PRH075EP-TF | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 3,472,763 | RFQ
|
A | PRH075V-TF | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 3,497,709 | RFQ
|
A | PRH050EP-TF | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 2,499,890 | RFQ
|
A | PRH300EP-PF | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 10,785,345 | RFQ
|
C | PR300EP-PP | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 8,718,436 | RFQ
|
A | PRH300V-PF | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 10,813,854 | RFQ
|
C | PRH025EP-PP | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,179,563 | RFQ
|
A | PRH025EP-PF | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 3,038,000 | RFQ
|
B | PRH400EP-CP | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
A | PRH025V-PF | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 3,064,727 | RFQ
|
A | PRH025EP-CP | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,455,745 | RFQ
|
A | PR150V-TF | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 4,737,854 | RFQ
|
A | PRH025V-CP | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,471,781 | RFQ
|
A | PRH100V-TF | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 3,781,018 | RFQ
|
A | PRH100EP-TF | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 3,756,072 | RFQ
|
D | PRH400EP-PV | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
D | PRH400V-PV | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
A | PRH300EP-PV | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 5,833,672 | RFQ
|
A | PRH025EP-PV | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 921,200 | RFQ
|
A | PRH050V-TF | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 2,526,618 | RFQ
|
E | PRH300V-PV | 가공 된 PVC | 23 " | 3" | 8" | 140도 F | 3" | 10 ~ 125 psi | ₩ 4,495,610 | |
F | PRH025V-PP | 폴리 프로필렌 | 6.875 " | 1 / 4 " | 2" | 180도 F | 1 / 4 " | 10 ~ 125 psi | ₩ 934,360 | |
E | PR300V-PP | 폴리 프로필렌 | 23 " | 3" | 8" | 180도 F | 3" | 5 ~ 50 psi | ₩ 6,440,122 | |
F | PRH025V-PV | PVC | 6.875 " | 1 / 4 " | 2" | 140도 F | 1 / 4 " | 10 ~ 125 psi | ₩ 753,865 |
PRH 시리즈 열가소성 압력 레귤레이터
Plast-O-Matic PRH 시리즈 열가소성 압력 조절기는 장비를 보호하고 시스템 효율성을 향상시키기 위해 최적의 압력 수준을 유지함으로써 유체 압력을 정밀하게 제어하는 데 이상적입니다. 이는 화학 처리, 수처리, 의약품 및 반도체 제조 산업에 사용됩니다. 이러한 Plast-O-Matic PRH 시리즈 레귤레이터를 사용하면 특정 요구 사항에 따라 10~125PSI 범위 내에서 다운스트림 압력을 조정할 수 있습니다. 마찰이 없는 롤링 다이어프램이 있어 압력 변화에 대한 탁월한 감도를 보장하고 정밀하고 정확한 압력 조절이 가능합니다. 이러한 Plast-O-Matic PRH 시리즈 압력 조절기에는 샤프트를 따라 누출을 방지하고 압력 변동 가능성을 제거하여 안정적이고 제어된 압력 조절을 촉진하는 이중 U 컵이 장착되어 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 연료 유 및 가스 솔레노이드 밸브
- 공압 실린더
- 수동 리프팅 및 장착 흡입 컵
- 디스펜서
- 부드러운 와이어
- 연마 액세서리
- 교통안전
- 호스 및 스프링클러 시스템
- 물 처리
- 유압 씰
- KIPP 1 / 2-13 나사산 크기 SS 조절 식 핸들
- BUYERS PRODUCTS 벤트 플러그
- APPROVED VENDOR 각도 합성 수지 회색 T 다리 5 피트
- MILLER - WELDCRAFT 전원 케이블 편조, 고무
- SNAP-LOC 세탁기
- AUTOQUIP 단일 암 가위 리프트 테이블
- SPEARS VALVES PVC CLASS 160 IPS 가공 90 Deg. 팔꿈치, 소켓 x 소켓
- 80/20 티 플랫 플레이트, 5홀
- SMC VALVES Vk300 시리즈 솔레노이드 밸브
- BALDOR / DODGE 임페리얼 IP, XNUMX볼트 필로우 블록, 솔리드 구면 롤러 베어링